Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim USB-Câ„¢ Multiport-Hub, USB-C, 3x USB 3.0, HDMI, Gigabit Ethernet, SD/microSD, Kabellänge 15 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-173790
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     126141
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
173790
173790-SW81
Laptops
Universal Serial Bus Adapter

ärgern Sie sich, weil Ihr Laptop oder MacBook nicht eine ausreichende Anzahl an Anschlüssen für Maus, USB-Sticks und anderes Zubehör bietet Der Verbatim USB-Câ„¢ Multiport-Hub ist die Lösung!

Der Verbatim USB-Câ„¢ Multiport-Hub ist mit seinen kompakten Abmessungen so klein, dass er in Ihre Hosentasche passt. Dabei bietet er Ihnen eine grosse Vielfalt von Schnittstellen, damit Sie alle Funktionen moderner mobiler Rechner auch tatsächlich nutzen können: Der Hub ist mit drei USB-3.0-Anschlüssen für die Verbindung mit Peripherie-Geräten ausgerüstet. Über eine Gigabit-Ethernet-Schnittstelle schliessen Sie den Rechner an ein Kabelnetzwerk an. Für die Übertragung von Bildinhalten auf ein Display oder einen Fernseher stellt Ihnen dieser Hub eine HDMI-Schnittstelle zur Verfügung. Sogar ein Kartenlese-Slot (SD/microSD) ist vorhanden.

Selbstverständlich können Sie diesen Multiport-Hub mit einer Kabellänge von 15 cm auch verwenden, um Ihr mobiles Endgerät über den USB-Câ„¢-Schnellladeanschluss wieder aufzuladen. Die Anschaffung dieses Artikels lohnt sich also in jeder Hinsicht, da es die Nutzungsmöglichkeiten Ihres Laptops oder MacBooks in erheblichem Umfang erweitert.

Leistungsmerkmale Highlights:

  • Kompakter Multiport-Hub zur Erweiterung von Laptops und MacBooks
  • Schnellladefunktion
  • Kartenlese-Slot (SD/microSD)
  • Unterstützt Ultra-HD-Auflösung (4K)

Schnittstellen:

  • 3 x USB 3.0
  • HDMI
  • Gigabit-Ethernet

Weitere Details:

  • Kabellänge: 15 cm
  • Gewicht: 70 g
  • Abmessungen: L 117,7 x B 50 x H 15,3 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
titangrau
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3635
Frei Haus
ab € 41,25*
€ 56,73*
€ 4,95*
ab € 42,58*
€ 58,37*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,73*
€ 67,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,57*
€ 66,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,02*
€ 63,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,06*
€ 60,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,64*
€ 57,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,25*
€ 49,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.