Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Toner, ersetzt Kyocera TK-5240Y, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-174622
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     2912,0009-53
EAN/GTIN:
     4250510918166
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kyocera Toner
Lasertoner Kyocera
Toner Cartridge Kyocera
Toner Kyocera

Dieser Toner von Schäfer Shop ist baugleich mit dem Kyocera Toner TK5240Y 1T02R7ANL0. Er ist geeignet für die Kyocera Drucker und Multifunktionsgeräte Kyocera Ecosys M5526cdn, -5526cdw, -P5026cdn und -5026cdw.

Senken Sie mit ihm spürbar die anfallenden Druckkosten in Büro, Betrieb und am Arbeitsplatz und erhalten Sie dabei gleichzeitig die gewohnte Druckqualität! Die konstante und gleichbleibend gute Qualität des Toners Schäfer Shop baugleich Toner Kyocera TK5240Y 1T02R7ANL0 wird von uns gewährleistet.

Die Druckfarbe ist Gelb, die Druckreichweite beträgt ca. 3000 Seiten.

Weitere Details:

Kostengünstiger und hochqualitativer Ersatz für die Kyocera Tonerkassette TK5240Y 1T02R7ANL0

Geeignet für die Kyocera Drucker und Multifunktionsgeräte Kyocera Ecosys M5526cdn, -5526cdw, -P5026cdn und -5026cdw

Druckreichweite: ca. 3000 Seiten

Druckfarbe: gelb

Made by Schäfer Shop

Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Seitenleistung S/W:
0
Typ:
Tonerkassette
Sparpack:
Nein
Seitenleistung Farbe:
3000
Fassungsvermögen:
1 x 50 (Gelb) ml
Seitenleistung:
1 x 3000 (Gelb)
kompatibel zu:
Kyocera TK-5240C (1T02R7ANL0)
Eigenmarke:
Select
Originalzubehör:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche Kyocera, Tonerkassette Kyocera, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, lasertoner, 174622, 174622-SW81, Laserdruckertoner, Laserfax-Zubehör (Toner), Laserdrucker-Zubehör (Toner), Laserfaxtonerkassette, Laserfaxtoner, Laserfax-Tonerkassette, Copybox (Laserdrucker), Druckkassette (Laserdrucker), Tonerkassette (Laserdrucker)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 44,62*
€ 61,06*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 54,32*
€ 74,20*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,20*
€ 88,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,60*
€ 85,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,27*
€ 78,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,11*
€ 75,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,63*
€ 70,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,32*
€ 64,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.