Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barcode-Scanner Datalogic Heron HD3130 CCD USB-Kit, mit Ständer und USB-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-175540
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     BCDH3
EAN/GTIN:
     5712505336786
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner

Der Barcode-Scanner Datalogic Heron HD3130 CCD USB-Kit ist mit Ständer und USB-Kabel ausgestattet. In dem Handscanner vereinigen sich Eleganz, Funktion und Innovation in vollendeter Form.
Mit seiner schön geschwungenen Form und seinem glänzendem Gehäuse hebt sich Barcode-Scanner Datalogic Heron HD3130 CCD von traditionellen Handheld-Geräten ab und veredelt jeden Point-of-Sale. Sein modernes und stilvolles Design basiert auf einem neuartigen LED-Beleuchtungssystem im Gehäuse, das ihn in verschiedenen Farben erstrahlen lässt und einer Audio-Ausgabe, die frei konfigurierbar ist. So kann der Barcode-Scanner Datalogic Heron HD3130 CCD USB-Kit individuell an spezifische Kundenwünsche angepasst werden. Der Handscanner überzeugt mit einer starken Leseleistung und einer Lesereichweite von bis zu 30 cm. Die patentierte visuelle Lesebestätigungstechnologie "Green Spot" sorgt für schnelles und intuitives Lesen. Wird der Scanner des Heron HD3130 CCD als Präsentationsscanner eingesetzt, so kann der "Green Spot" als Zielpunkt verwendet werden. Wenn der Scanner im Halter steht, bleibt der "Green Spot" an und zeigt dem Anwender, wo der Barcode für die Lesung positioniert werden muss. Die Umschaltung zwischen Handheld- und Präsentationsmodus erfolgt automatisch. Polyphonische Lautsprecher bieten eine breite Auswahl an Audio-Ausgaben. Das robuste Gerät hält Stürze aus bis zu 1,5 m problemlos aus, ohne Schaden zu nehmen. Der Datalogic Heron HD3130 CCD ist durch Schutzklasse IP40 zertifiziert. Scanner, Standfuss und Anschlusskabel werden direkt mitgeliefert.
Leistungsmerkmale und technische Daten:

  • CCD Imager 1D Scannereinheit
  • Kommunikation über Kabel
  • USB-Schnittstelle
  • IP40 Schutzklasse
  • Fallresistent bis zu 1,5 m
  • Bis zu 30 cm Lesereichweite
  • Farbige LED-Beleuchtung am Gehäuse
  • Polyphonische Lautsprecher für breite Auswahl an Audio-Ausgaben
  • Visuelle Lesebestätigung über Datalogic Green Spot-Technologie
  • Automatische Umschaltung zwischen Handheld- und Präsentationsmodus
  • Masse: B 68 x T 152 x H153 cm
  • Gewicht: 0,150 kg
  • Lieferumfang: Scanner, Standfuss Anschlusskabel
Weitere Informationen:
Kabelgebunden:
Nein
Max. Leseabstand:
0.3 m
Anschlüsse:
USB
Höhe:
153 mm
Tiefe:
152 mm
Breite:
68 mm
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,00*
ab € 88,32*
€ 108,37*
€ 9,90*
ab € 89,19*
€ 109,62*
€ 6,78*
ab € 93,08*
€ 114,77*
€ 3,50*
ab € 95,10*
€ 117,55*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 152,51*
€ 182,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,73*
€ 217,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,45*
€ 200,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,20*
€ 195,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,86*
€ 192,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,51*
€ 181,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Datalogic
90A051903
ab € 33,00*
Zubehör
Datalogic
90A052258
ab € 13,55*
Zubehör
Datalogic
90A052278
ab € 13,56*
Zubehör
Datalogic
90ACC0307
ab € 1,20*
Zubehör
Datalogic
90G000008
ab € 10,07*
Zubehör
Datalogic
90G001092
ab € 16,37*
Zubehör
Datalogic
90ACC1903
ab € 14,16*
Zubehör
Datalogic
90G001000
ab € 10,14*
Zubehör
Datalogic
90A051330
ab € 14,72*
Zubehör
Datalogic
90A051340
ab € 14,78*
Zubehör
Datalogic
90A051350
ab € 18,52*
Zubehör
Datalogic
90A051710
ab € 9,92*
Zubehör
Datalogic
90A051891
ab € 14,82*
Zubehör
Datalogic
90G001080
ab € 12,44*
Zubehör
Datalogic
90G001010
ab € 10,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.