Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumentenhalter FlexDesk 640, höhenverstellbar von 110 '“ 185 mm, aus Acryl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-175568
Hersteller:
     BakkerElkhuizen
Herst.-Nr.:
     BNEFDESK640
EAN/GTIN:
     8717399992060
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Buchständer
Konzepthalter
Leseständer

Flexibler Dokumentenhalter FlexDesk 640 zum leichten und effizienten Wechsel zwischen Schreib- und Computerarbeit - Schreibunterlage und Dokumentenhalter in einem und somit multifunktionell. Der ergonomische Halter, der in einer Achse mit dem Monitor einfach auf den Tisch gestellt wird, hilft, die Belastung des Nackens und der Augen zu verringern und beugt Nacken- sowie Kopfschmerzen vor. Dokumente, Notizen oder das Mobiltelefon können auf der verschiebbaren Arbeitsfläche direkt vor Ihnen platziert werden, so dass Sie hier einen optimalen Blickwinkel haben. Die Computertastatur kann bei Nichtgebrauch einfach unter der verschiebbaren Arbeitsfläche platziert werden.
Leistungsmerkmale und technische Daten:

  • Stabile, mattierte Arbeitsfläche, gleitet sehr gut beim Heranziehen
  • Integriertes Aufbewahrungsfach für Utensilien
  • Höhenverstellbar von 110 '“ 185 mm
  • Abstand unter der Vorderkante: 55 mm
  • Material: transparentes Acryl
  • Masse: B 515 x T 380 x H 110/185 mm
  • Gewicht: ca. 2,2 kg
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
23
Frei Haus
ab € 85,92*
€ 113,08*
3 Tage
7
€ 2,90*
ab € 86,22*
€ 113,09*
25 Tage
nicht lagernd
€ 3,50*
ab € 85,91*
€ 113,11*
€ 4,70*
ab € 91,38*
€ 120,22*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 131,08*
€ 161,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,22*
€ 191,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,54*
€ 188,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,97*
€ 174,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,71*
€ 157,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,08*
€ 155,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.