Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3635-175814 Herst.-Nr.: BNEQDOC515 EAN/GTIN: 8717399990066 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Zur optimalen Positionierung von Dokumenten, Notizen und anderen Vorlagen in einer Achse mit einem Bildschirm
- Auch geeignet für Ordner und dicke Bücher
- Schafft eine funktionale Arbeitsfläche und bewirkt kurze Sehabstände zwischen Vorlage, Tastatur und Monitor
- Verringert Nacken- und Augenbelastung, beugt Nacken- und Kopfschmerzen vor
- 7 Neigungswinkel (12 - 46-°), Höhe an der hinteren Kante zwischen 120 und 140 mm einstellbar
- Abstellfläche für die Tastatur unter dem Dokumentenhalter
- Material: echtes Acrylglas, erhältlich in glasklar oder satiniert (satinierte Ausführung mit Anti-Reflektion)
- Tragkraft: 50 kg
- Masse: B 515 x T 290 x H 120 - 240 mm
- Gewicht: ca. 1,2 kg
- Empfohlene Ergänzung (optional erhältlich): Monitorständer aus Acryl
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | klar | Ausführung: | klar | Höhenverstellbar: | Ja | Tiefe: | 115 mm | Schwenkbar: | Nein | Für Format: | DIN A3 | Befestigung: | Standfuss | Material: | Acrylglas | Höhe: | 120-240 mm | Breite: | 515 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (21) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 24 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 57,26* | € 76,31* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 60,73* | € 80,96* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,78* | ab € 61,85* | € 82,52* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 60,62* | € 83,26* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 3635 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 81,17* | € 106,51* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 3635 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 3635 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 3635 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|