Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nadeldrucker Tally Dascom T5040, automatische Dokumentenausrichtung, bis zu 600 cps


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-177654
Hersteller:
     UFP
Herst.-Nr.:
     600637440014
EAN/GTIN:
     4010477433795
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker

Der Nadeldrucker Tally Dascom T5040 mit automatischer Dokumentenausrichtung verarbeitet Medien wie Pässe oder Sparbücher. Es handelt sich um eine lohnenswerte Anschaffung für das moderne Büro.

Mit dem Nadeldrucker Tally Dascom T5040 profitieren Sie von einer automatischen Dokumentenausrichtung und einem automatisch eingestellten Druckkopfabstand. Sie brauchen sich beim Einlegen der Schecks, Quittungen und aller anderen Dokumente keine Gedanken über die Einstellungen zu machen. Der Papierrand wird automatisch erkannt und das Medium selbstständig ausgerichtet. In Bankumgebungen ist das Drucken von Einzelbelegen mit einem Sicherheitsprotokoll über die Schnittstelle RS232 interessant. Zu den weiteren unterstützten Schnittstellen gehören das weitverbreitete USB und Parallel (Bi-directional). Der Tally Dascom T5040 mit 24 Nadeln druckt extrem schnell und liefert ein sauberes Druckbild auch bei Originalen mit vier Durchschlägen. Das Modell ist für anspruchsvolle 5000 Druckjobs im Monat ausgelegt.

Weitere Details:

Druckgeschwindigkeit: Bis zu 600 cps

Druckauflösung: Bis zu 360 x 360 dpi

Schnittstellen: Parallel (Bi-directional), Seriell RS232, USB 2.0

Druckersprachen: IBM 4722, IBM ProPrinter XL24e, Epson ESC P/2, Olivetti PR50/PR2/PRe

Geräuschpegel: Max. 55 dB(A)

Papiergewichte: 60 '“ 260 g/m2

Gewicht: 9,8 kg

Masse: B 378 x T 280 x H 168 mm

Weitere Informationen:
Druckgeschwindigkeit:
600 Zeichen/s
Anzahl Durchschläge pro Blatt:
4
Funktionen:
Nadeldruck
Anzahl Nadeln:
24
Tiefe:
280 mm
PC-Schnittstellen:
USB 2.0; Parallel (Bi-directional); Ethernet (10/100 Base T; IPv6)
Papiereinzug:
Vorne
Kompatible Betriebssysteme:
Windows 10; Windows 8; Windows Server 2008; Windows Server 2012
Für Papierformat:
Papierbreiten von 70 – 240 mm, Papierlängen 70 – 500 mm; Sparbücher und Pässe (geöffnet) von Breiten 105 – 235 mm und Längen von 125 – 210 mm
Energieverbrauch:
9 Watt im Standby, 73 Watt im Druck Watt
Höhe:
168 mm
Gewicht:
9,8 kg
Druckauflösung:
360 x 360 dpi
Breite:
378 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,95*
ab € 723,36*
€ 741,23*
Frei Haus
ab € 726,62*
€ 744,00*
Frei Haus
ab € 730,49*
€ 748,90*
13 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 779,55*
€ 797,21*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 784,43*
€ 802,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 802,78*
€ 955,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 799,68*
€ 951,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 794,60*
€ 945,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 784,43*
€ 933,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DASCOM Europe
043 802
ab € 795,11*
Zubehör
Dascom
MC365040
ab € 317,85*
Zubehör
Dascom
MC485040
ab € 421,25*
Zubehör
TallyGenicom
43393
ab € 15,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.