Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3635-177998 Herst.-Nr.: K50421EU EAN/GTIN: 5028252599092 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der Laptop Ständer SmartFit Easy Risertrade, Go 14rdquo, von Kensington ermöglicht Ihnen das Arbeiten am Bildschirm in einer ergonomisch korrekten Sitzposition, um Verspannungen wirkungsvoll vorzubeugen. Gepolsterte Einsätze sorgen für einen sicheren Halt des genutzten Endgerätes, rutschfeste Füsse aus Silikon für einen sicheren Stand des SmartFit Easy Risertrade, Go 14rdquo, auf dem Schreibtisch. Konzipiert für die Aufnahme eines Laptops oder Tablets einer Grösse bis zu 14 Zoll und eines Gewichtes bis zu 5 kg, lässt er sich dank des cleveren SmartFit Systems manuell im Bereich von 12,2 bis 215 mm individuell in seiner Höhe verstellen. Darüber hinaus kann der Tablet Ständer bzw. Notebook Halter ebenfalls manuell in einem Winkel von 24, 27, 29, 31, 45, 49, 52 oder 55 Grad geneigt werden. Für den bequemen Transport im Rucksack oder der Aktentasche lässt sich der farblich in grau gehaltene Tablet Halter platzsparend zusammenklappen. Die offene Konstruktion des aus robustem ABS-Kunststoff, Gummi und Silikon gefertigten Gerätes gewährleistet zudem eine stets optimale Belüftung des auf ihm abgelegten Notebooks oder Tablets. Die Gesamtmasse des ergonomischen Laptop Ständers SmartFit Easy Risertrade, Go 14rdquo, von Kensington betragen B 189,3 x T 249,6 x H 12,2-215 mm bei einem geringen Gesamtgewicht von lediglich 360 g. Leistungsmerkmale und technische Highlights: - Geeignet für Laptops sowie Tablets einer Grösse bis 14 Zoll und einem Gewicht von bis zu 5 kg
- SmartFit System für manuelle Höhenverstellung im Bereich von 12,2 bis 215 mm
- Manuell neigbar in einem Winkel von 24, 27, 29, 31, 45, 49, 52 und 55
- Platzsparend zusammenklappbar
- Ergonomisch
- Offene Konstruktion für optimale Belüftung des Endgerätes
- Gepolsterte Einsätze für sichere Fixierung
- Rutschfeste Silikon-Fussmatte
Weitere Details: - Material: bruchfester ABS-Kunststoff, Gummi und Silikon
- Farbe: grau
- Masse: B 189,3 x T 249,6 x H 12,2-215 mm
- Gewicht: 360 g
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | grau | Material: | Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) | Höhe: | 215 mm | Höhenverstellbar: | Ja | Extern: | March21 | Breite: | 189,3 mm | Tiefe: | 249,6 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Notebookständer, laptop-halter kensington, laptop halter, laptopständer 14 zoll, 177998, 177998-SW81, Laptops, Bildschirm-Träger, Monitor-Ständer, Bildschirm-Plattform, Monitor-Träger, Monitor-Plattform, Flachbildschirm-Ständer, Flachbildschirm-Plattform |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (21) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,78* | ab € 13,19* | € 17,30* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,50* | ab € 13,98* | € 18,26* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 18 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 13,92* | € 18,30* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 14,11* | € 18,48* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 3635 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 21,21* | € 27,46* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 3635 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 3635 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 3635 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|