Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenstrahl-Multifunktionsdrucker Canon PIXMA TR4651, 4-in-1, USB/WLAN, Auto-Duplex/Mobildruck, bis A4, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-178173
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     670497
EAN/GTIN:
     4549292185737
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer

Der Tintenstrahl-Multifunktionsdrucker PIXMA TR4651 von Canon ermöglicht es Ihnen, sowohl zu drucken und zu kopieren als auch zu scannen und zu faxen. Ebenfalls bietet er automatischen Duplexdruck bis zum Format A4 und mobiles Drucken vom Smartphone oder Tablet aus.

Die Bedienung dieses Tintenstrahl-Multifunktionsgerätes gestaltet sich über sein monochromes LC-Display besonders einfach.

Der PIXMA TR4651 überzeugt mit seiner hohen Druckgeschwindigkeit von bis zu 8,8 Seiten pro Minute in Schwarzweiss und von bis zu 4,4 Seiten pro Minute in Farbe. Hervorragende Druckergebnisse liefert dabei die Druckauflösung von bis zu 4800 x 1200 dpi.

Für die Papierzufuhr nutzen Sie die vorderseitige Papierkassette für bis zu 100 Blatt oder den automatischen Dokumenteneinzug (ADF) für bis zu 20 Blatt.

Die Kopiergeschwindigkeit beläuft sich auf bis zu 6,4 Seiten in der Minute in Schwarzweiss und auf bis zu 2,7 Seiten in der Minute in Farbe. Verschiedene Sonderfunktionen können ausgewählt werden.

Das Inkjet-Multifunktionsgerät ist zudem mit einem CIS-Flachbettscanner ausgerüstet, welcher es auf eine Auflösung bis zu 600 x 1200 dpi bringt. Ein Super G3 Farbfax mit einer Auflösung bis zu 300 x 300 dpi rundet die Ausstattung ab.

Optimale Konnektivität mit unterschiedlichen Endgeräten wird über die integrierten Schnittstellen für Hi-Speed USB des Typs B sowie WLAN sichergestellt.

Zum Lieferumfang des farblich in Weiss gehaltenen Tintenstrahl-Multifunktionsdruckers PIXMA TR4651 von Canon zählen ein Netzkabel, ein Fax-/Telefonkabel, verschiedene Kurzanleitungen und weitere Dokumentationen.

Darüber hinaus sind 2 FINE Tinten-Druckköpfe (PG-545 Schwarz sowie CL-546 Farbe) bereits mit enthalten.

Leistungsmerkmale amp, Highlights:

  • Professionelles Tintenstrahl Multifunktionsgerät
  • 4-in-1-Funktion: Drucken, Kopieren, Scannen und Faxen
  • Automatischer beidseitiger Druck (Duplex) bis zum Format A4
  • Mobiles Drucken vom Smartphone oder Tablet aus
  • Einfache Bedienung über monochromes LC-Display

Drucken:

  • Druckgeschwindigkeit: 8,8 Seiten/min in Schwarzweiss und 4,4 Seiten/min in Farbe
  • Druckauflösung: bis zu 4800 x 1200 dpi
  • Automatischer Duplexdruck bis A4
  • Mobiles Drucken (PIXMA Cloud Link, Canon Print Service Plugin Android, Apple AirPrint, Wi-Fi Direct sowie Mopria Android)

Kopieren:

  • Kopiergeschwindigkeit: 6,4 Seiten/min in Schwarzweiss und 2,7 Seiten/min in Farbe
  • Bis zu 99 Mehrfachkopien
  • Vergrössern/Verkleinern auf 25 bis 400 %
  • Kopierfunktionen: Dokumentenkopie, beidseitige Kopie, 2-auf-1-Kopie, 4-auf-1 Kopie, Sortieren (nur per ADF), Rahmen löschen (nur per Flachbett) sowie Ausweiskopie

Scannen:

  • Flachbettscanner mit CIS-Sensor
  • Automatischer Dokumenteneinzug (ADF)
  • Scanauflösung: bis zu 600 x 1200 dpi
  • Scangeschwindigkeit: 3,5 ms/Zeile in Farbe und 1,5 ms/Zeile in Graustufen

Faxen:

  • Super G3 Farbfax
  • Faxauflösung: 300 x 300 dpi
  • Faxgeschwindigkeit: 3 sec/Seite in Schwarzweiss und 1 min/Seite in Farbe

Papiermanagement:

  • Papierzuführung: vorderseitige Papierkassette für bis zu 100 Blatt und ADF für bis zu 20 Blatt
  • Medientypen: A4, A5, A6, B5, LTR, LGL, Briefumschläge und individuell
  • Mediengewichte: 64 bis 300 g/m2

Schnittstellen:

  • USB-Highspeed Typ B
  • WLAN (IEEE802.11 b/g/n)

Lieferumfang:

  • Netzkabel
  • Fax-/Telefonkabel
  • Kurzanleitungen und weitere Dokumentationen
  • 2 FINE Tinten-Druckköpfe (PG-545 Schwarz sowie CL-546 Farbe)

Weitere Details:

  • Unterstützte Betriebssysteme: Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1, Mac OS X 10.13.6 ~ macOS 10.15, macOS 11 und höher
  • Schalldruckpegel: ca. 56,5 dB
  • Farbe: weiss
  • Masse: B 435 x T 295 x H 189 mm
  • Gewicht: 5,8 kg
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 78,44*
€ 82,57*
€ 3,50*
ab € 78,45*
€ 82,58*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 78,46*
€ 82,59*
€ 4,95*
ab € 80,81*
€ 85,08*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 80,47*
€ 85,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,59*
€ 98,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,16*
€ 95,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,03*
€ 95,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,46*
€ 93,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.