Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laptopständer DURABLE Stand RISE, für Laptops bis 17", Gummiauflagen, manuell verstellbar, mit Griffmulde, Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-178288
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4005546732145
Suchbegriffe:
Laptop-Halter
Laptopständer
Notebook Halterung
Notebookhalter

Optimieren Sie Ihr Arbeitsumfeld mit der universell verstellbaren Laptopständer von DURABLE.

Die Halterung bietet zahlreiche Vorteile, um Ihr Arbeitsleben zu verbessern. Durch flexibles Anpassen der Höhe und Lesewinkel können Sie ergonomisch arbeiten und Ihre Körperhaltung optimieren. Die Halterung bietet eine stabile Basis und rutschfeste Gummiauflagen, die Ihren Laptop vor Kratzern schützen. Hergestellt aus robustem 3,5 mm Aluminium, gewährleistet der Ständer eine zuverlässige und stabile Unterstützung. Mit Lüftungslöchern und einer Aluminiumplatte zur Wärmeableitung wird Ihr Laptop zusätzlich gekühlt. Die integrierte Griffmulde erleichtert das öffnen des Notebooks.

Steigern Sie Ihre Produktivität und geniessen Sie eine organisierte und effiziente Arbeitsumgebung.

Wichtige Details:

  • Universell verstellbare Tischhalterung für Laptops und Tablets bis zu 17 Zoll
  • Ergonomische Höhen- und Lesewinkeleinstellung
  • Robuste Konstruktion aus 3,5 mm starkem Aluminium
  • Verbesserte Wärmeableitung durch Lüftungslöcher und Aluminiumplatte
  • Rutschfeste Gummiauflagen zum Schutz vor Kratzern
  • Platzsparend zusammenklappbar und mobil
  • Hohe Standfestigkeit
  • mitGriffmulde zum einfachen öffnen und Schliessen des Laptops
  • Masse Bodenplatte: B 197 x L 215 mm
  • Masse Oberplatte: B 280 x L 230 mm
  • Tragkraft: 5 kg
  • Gewicht: 1,5 kg
  • Farbe: silber
Weitere Suchbegriffe: Notebookständer, durable laptopständer, laptop halter, Laptops
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 62,41*
€ 77,33*
13 Tage
unbekannt
€ 5,49*
ab € 64,16*
€ 79,44*
€ 6,78*
ab € 64,78*
€ 80,17*
11 Tage
9
€ 5,87*
ab € 65,22*
€ 80,69*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 76,22*
€ 93,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,71*
€ 111,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,54*
€ 110,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,39*
€ 102,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,04*
€ 100,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,22*
€ 90,70
pro Stück
1 Stück enthält 1 Box (ab € 76,22* pro Box)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
505123
ab € 27,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.