Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Defibrillator HeartSine samaritan PAD 360P, AED, automatische Schockauslösung + Erste-Hilfe-Set, Aussenwandkasten undStandort-Schild


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-178309
Hersteller:
     MEDX5
Herst.-Nr.:
     PAD 360P WK+BEL SET
EAN/GTIN:
     4260301056441
Suchbegriffe:
Defibrillationselektroden
Defibrillator Elektroden
AED Defibrillator
Defibrillator

Der Defibrillator HeartSine samaritan PAD 360P ermöglicht die erfolgreiche Wiederbelebung von Menschen, die einen Herzstillstand erleiden. Dieses Gerät ist so leicht zu bedienen, dass es sich hervorragend für medizinische Laien und alle Ersthelfer eignet.

Die Benutzerführung des automatisierten externen Defibrillators (AED) erfolgt durch eine audiovisuelle Anleitung, die sehr einfach zu verstehen ist. Das Gerät löst automatisch Elektroschocks aus, um den Patienten zu reanimieren. Während der gesamten Wiederbelebungsmassnahmen erfolgt eine überwachung von elektrischen und mechanischen Aktivitäten des Herzens in Form von Elektrokardiogramm (EKG) und Impedanzkardiografie (IKG).

Die Reanimation wird mithilfe der innovativen SCOPEtrade,-Technologie durchgeführt, die die niedrigenergetische Schockabgabe bis maximal 200 J optimiert. Sie erweist sich als hoch effizient und schont den Herzmuskel. Die Ergebnisse der Wiederbelebung werden in einem integrierten Datenspeicher erfasst.

Mit einem benutzerfreundlichen 2-Tasten-Betrieb schalten Sie das Gerät ein und aus und führen die Schockauslösung durch. Der Defibrillator ist besonders kompakt ausgeführt und wiegt nur 1,1 kg, sodass Sie ihn bequem transportieren und einsetzen können.

Geringe Folgekosten sind ein weiteres Argument für den HeartSine samaritan PAD 360P AED: Die kombinierte Batterie- und Elektrodenkassette (PAD-PAK) hält vier Jahre. Akustische und optische Alarmmeldungen informieren Sie über einen niedrigen Batteriestatus, Unter- oder überschreitung der Betriebstemperatur, vollen Speicher, oder wenn technische Defekte auftreten. Dank täglicher Bereitschaftsanzeige und ausführlicher wöchentlicher Selbsttestfunktion ist der Ersthelfer-Defibrillator generell sehr wartungsfreundlich.

Das Set enthält auch einen klimatisierten Aussenwandkasten sowie ein Standortschild, damit Sie den Defibrillator leicht zugänglich und griffbereit aufbewahren können. Darüber hinaus erhalten Sie in diesem praktischen Komplettset alles, was Sie für eine wirkungsvolle Herzdruckmassage benötigen inklusive sonstiger Erste-Hilfe-Ausstattung wie Maske, Kleiderschere etc. Eine Kurzanleitung erläutert Schritt-für-Schritt, welche Massnahmen durchzuführen sind und ein Metronom hilft Ihnen, den richtigen Takt zu halten.

Hinweis: AHA/ERC konforme Schockabgabe für Erwachsene und Kinder über 8 Jahren und über 25 kg: 150 J, 150 J, 200 J sowie Kleinkinder unter 8 Jahren und unter 25 kg: 50 J, 50 J, 50 J

Wichtige Details:

  • Automatisierter Externer Defibrillator (AED) im Komplettset
  • Für Ersthelfer und Laien
  • Automatische Schockauslösung
  • Biphasische SCOPEtrade,-Technologie: Effizient, patientenschonend, patentiert
  • Audiovisuelle Anleitung: schneller, langsamer, fester drücken
  • überwachung von Herzaktivitäten in Form von EKG- und IKG-Analysen
  • Analyse- und Aufladedauer bis zur Abgabe des ersten Schocks lt, 8 Sek.
  • Akustische und optische Alarmmeldungen (Defekt, schwache Batterie etc.)
  • Integrierter Datenspeicher: 90 minütige Ereignisdokumentation
  • Kostenlose Online-Schulung
  • Geringe Folgekosten durch kombinierte Batterie- und Elektrodenkassette (PAD-PAK), 4 Jahre haltbar
  • Kompakte Abmessungen
  • IP56 Schutz gegen Staub und Schwallwasser
  • Gewicht: 1,1 kg
  • Herstellergarantie: 8 Jahre
  • CE, IEC 2019, Luftfahrt- und Militärzulassung (ETSO)

Erste-Hilfe-Set:

  • Maske, Kleiderschere, Einmalrasierer, Handschuhen, Trockentuch
  • Metronom und Kurzanweisung zur Durchführung der Herzdruckmassage
  • Mit Multifunktions-Doppeltragetasche

Klimatisierter Aussenwandkasten:

  • Passend für alle Defibrillatoren Marken
  • Staub und spritzwassergeschützt nach IP54
  • Für den Einsatz im Aussenbereich mit Heizung -20 C
  • Aktive Belüftung
  • Akustischer und optischer Alarm
  • Kostenlose Defi' Standortregistrierung auf globaler App
  • Befestigungsmaterial für die Montage
  • Montagehöhe sollte bei 1,5 m liegen
  • Material:
    • Edelstahl pulverbeschichtet
    • Sichtscheibe aus schlagfestem Polycarbonat
  • Farbe: Grau
  • Grösse: B 400 x T 200 x H 400 mm
  • Gewicht: 7,7 kg
  • 2 Jahre Herstellergarantie

Standort-Winkelschild:

  • Nachtleuchtend
  • 3-fach gekantet
  • Mit 4 Befestigungslöchern ohne Schrauben
  • Masse: 200 x 200 mm
Weitere Informationen:
Schutzklasse:
IP56
Sprachausgabe:
Ja
Einsatzort:
Innenbereich/Aussenbereich
Höhe:
null mm
Gewicht:
null kg
Material Gehäuse:
Edelstahl
Tiefe:
null mm
Breite:
null mm
Batterielaufzeit:
4 Jahre
Weitere Suchbegriffe: Defibrillator-Hinweisschild, defibrillator medx5, defibrillationselektroden, defibrillator-hinweisschild 200x200mm, 178309, 178309-SW81, Defi, Defibrillatoren
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3635
Frei Haus
ab € 1.515,60*
€ 1.653,86*
€ 4,95*
ab € 1.571,43*
€ 1.700,53*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.653,86*
€ 1.968,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.626,56*
€ 1.935,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.559,62*
€ 1.855,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.537,31*
€ 1.829,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.515,60*
€ 1.803,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.