Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EICHNER Eckspannmappe, DIN A4, 3 Flügelklappen, 10 Stück, transparent


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-180332
Hersteller:
     Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
     9038-00742 TRANSPARENT
EAN/GTIN:
     4052301002166
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsmappe
Businessmappe
Collegemappe
Konferenzmappe
  • optimaler Schutz und sicherer Halt bei Ablage und Transport von Plänen, Akten, Prospekten, etc.
  • mit 3 Flügelklappen und Eckspann-Gummi
  • umweltfreundliche Polypropylen-Folie: langlebig, strapazierfähig und wasserabweisend
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Ausführung:
wasserabweisend
Anzahl Einschlagklappen:
3
Material:
Polypropylen (PP)
Verschlussart:
Eckspann-Gummi
Format:
DIN A4
Anzahl Stück:
10
Breite:
310 mm
Anzahl Fächer:
1 Stk
Länge:
220 mm
Beschriftungsfeld:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Ringbuchmappe, Tagungsmappe, konferenzmappe transparent a4, arbeitsmappe, arbeitsmappe a4, 180332, 180332-SW81, Eckspannmappe, Eckspannmappen, Jurismappe, Eckspannermappe, Sammelmappe, Orgamappe, Ordnungsmappe
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 16,50*
€ 23,87*
pro Paket
€ 4,95*
ab € 22,90*
€ 31,91*
Lager 3635
pro Paket
Frei Haus
ab € 27,59*
€ 38,36*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 38,36*
€ 45,65
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 37,91*
€ 45,11
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 37,13*
€ 44,18
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 35,33*
€ 42,04
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 33,83*
€ 40,26
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 27,59*
€ 32,83
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 2,759* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.