Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Ordner
>
Aktenordner
>
Standardordner
>
Artikel
Ordner Schäfer Shop Select, DIN A4, Rückenbreite 80 mm, Griffloch, auswechselbares Rückenschild, Polypropylen, 10 Stück, weiss
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3635-180600
Hersteller:
Schaefer Group
Herst.-Nr.:
11333689
EAN/GTIN:
4014481096335
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Standard-Ordner
Standardordner
standardordner weiß 8 cm
standard ordner
innen und aussen aus abwaschbarem Polypropylen in Feinleinen-Optik
mit Kantenschutz
mit Raumsparschlitzen und Griffloch
aufgeschweisste, lange Rückenschildtasche für auswechselbare Papierschilder
Präzisionsmechanik
Rückenbreite: 50/80 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Stück pro Paket:
10
Kantenschutz:
Ja
Griffloch:
Ja
Farbe Rücken:
weiss
Rückenbreite:
80 mm
Rückenschild:
auswechselbar
Format:
DIN A4
Material:
Polypropylen (PP)
Breite:
80 mm
... >
Zubehör
>
Ordner
>
Bankordner
Weitere Suchbegriffe:
standard-ordner 80mm
,
180600
,
180600-SW81
,
PVC-Ordner
,
PP-Ordner
,
Kunststoffordner
,
Farbige Ordner
,
Wolkenmarmor-Ordner
,
Wolkenmarmorordner
,
Ordner
,
Ordner schmal
,
Ordnerrückenetikett
,
Markenqualität
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 224
€ 4,95*
ab € 28,14*
€ 28,54*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 27,26*
€ 37,88*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 37,88*
€ 45,08
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 37,65*
€ 44,80
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 36,00*
€ 42,84
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 34,50*
€ 41,06
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 33,20*
€ 39,51
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 27,26*
€ 32,44
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 2,726* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 3635
Versand:
Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3635
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen