Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner Schäfer Shop Select, DIN A4, Rückenbreite 50 mm, Griffloch, auswechselbares Rückenschild, Polypropylen, 10 Stück, grün


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-180606
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     11333820
EAN/GTIN:
     4014481096410
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Standard-Ordner
Standardordner
standardordner 50mm grün
standard ordner
  • innen und aussen aus abwaschbarem Polypropylen in Feinleinen-Optik
  • mit Kantenschutz
  • mit Raumsparschlitzen und Griffloch
  • aufgeschweisste, lange Rückenschildtasche für auswechselbare Papierschilder
  • Präzisionsmechanik
  • Rückenbreite: 50/80 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Stück pro Paket:
10
Kantenschutz:
Ja
Griffloch:
Ja
Farbe Rücken:
grün
Rückenbreite:
50 mm
Rückenschild:
auswechselbar
Format:
DIN A4
Eigenmarke:
Select
Material:
Polypropylen (PP)
Breite:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: standard-ordner 50 mm, 180606, 180606-SW81, PVC-Ordner, PP-Ordner, Kunststoffordner, Farbige Ordner, Wolkenmarmor-Ordner, Wolkenmarmorordner, Ordner, Ordner schmal, Ordnerrückenetikett, Markenqualität
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 28,14*
€ 28,54*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 27,32*
€ 37,82*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 37,82*
€ 45,01
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 37,59*
€ 44,73
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 36,01*
€ 42,85
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 34,43*
€ 40,97
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 32,95*
€ 39,21
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 27,32*
€ 32,51
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 2,732* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.