Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

herlitz Ordner maX.file protect, DIN A4, Rückenbreite 80 mm, 20 Stück, weiss


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Klimaneutralität
Artikel-Nr.:
     3635-180717
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     5480710
EAN/GTIN:
     4008110093543
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Standard-Ordner
Standardordner
standardordner weiß 8 cm
standard ordner
  • Kunststoffschlitzordner mit strapazierfähigem PP-Folieneinband
  • Qualitätshebelmechanik mit extremer Zuhaltekraft für maximale Lebensdauer
  • mit auswechselbarem Rückenschild zum Einstecken
  • Griffloch und Kantenschutz
  • Raumsparschlitze und Niederhalter
  • stabiler Pappkern
  • 10 Jahre Garantie
  • FSC-Zertifiziert
  • erhältlich in verschiedenen Farben
  • Rückenbreite: 50/80 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Stück pro Paket:
20
Kantenschutz:
Ja
Griffloch:
Ja
Material:
Kunststoff
Farbe Rücken:
weiss
Rückenbreite:
80 mm
Rückenschild:
auswechselbar
Format:
DIN A4
Weitere Suchbegriffe: standard-ordner 80mm, 180717, 180717-SW81, PVC-Ordner, PP-Ordner, Kunststoffordner, Farbige Ordner, Wolkenmarmor-Ordner, Wolkenmarmorordner, Ordner, Ordner schmal, Folieneinband, Ordner A4
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 69,09*
€ 69,09*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 67,20*
€ 88,63*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 88,63*
€ 105,47
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 87,79*
€ 104,47
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 83,24*
€ 99,06
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 79,45*
€ 94,55
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 67,20*
€ 79,97
pro Paket
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 3,36* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.