Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachbeutel, 50 my, 200 x 300 mm, 1000 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-182213
Hersteller:
     Debatin
Herst.-Nr.:
     110H0000376 TRANSPARENT
EAN/GTIN:
     4016737000950
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
PE-Beutel
pe-beutel
  • besonders sparsame Verpackung und Schutz
  • extrem strapazierfähige PE-Folie
  • erhältlich in 3 Stärken
  • transparent und reissfest
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Stück pro Paket:
1000
Lebensmittelgeeignet:
Nein
Masse:
200 x 300 mm
Material:
Polyethylen (PE)
Folienstärke:
50 µ
Breite:
200 mm
Länge:
300 mm
Beschriftungsfeld:
Nein
Weitere Suchbegriffe: 182213, 182213-SW81
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 36,45*
€ 47,92*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 43,92*
€ 57,05*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 57,05*
€ 67,89
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 56,58*
€ 67,33
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 53,91*
€ 64,15
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 52,11*
€ 62,01
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 50,56*
€ 60,17
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 43,92*
€ 52,26
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,04392* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.