Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner Grüner Balken, DIN A4, Rückenbreite 80 mm, PP, 20 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-183005
Hersteller:
     Falken
Herst.-Nr.:
     10077816
EAN/GTIN:
     4014481021023
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Standard-Ordner
Standardordner
standard-ordner a4 80 mm schwarz
standard ordner
  • Hochwertiger PP-Ordner
    • weisser Papierinnenspiegel
    • aussen aus abwaschbarem Polypropylen (PP)
    • vernickeltes Griffloch und Kantenschutz
    • Raumsparschlize für leichte Handhabung und festen Stand
    • Präzisionsmechanik
    • Aufgeschweisste lange Rückenschildtasche für auswechselbare Einsteckschilder
    • Rückenbreite: 50/80 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Stück pro Paket:
20
Kantenschutz:
Ja
Griffloch:
Ja
Material:
Polypropylen (PP)
Farbe Rücken:
schwarz
Rückenbreite:
80 mm
Rückenschild:
geklebt
Format:
DIN A4
Weitere Suchbegriffe: standard-ordner 80mm, 183005, 183005-SW81, PVC-Ordner, PP-Ordner, Kunststoffordner, Farbige Ordner, Wolkenmarmor-Ordner, Wolkenmarmorordner, Ordner, Ordner schwarz, Ordner schmal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 47,49*
€ 47,66*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 44,78*
€ 60,00*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 60,00*
€ 71,40
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 59,19*
€ 70,44
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 57,01*
€ 67,84
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 54,19*
€ 64,49
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 50,36*
€ 59,93
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 44,78*
€ 53,29
pro Paket
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 2,239* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.