Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3635-183598 Herst.-Nr.: 170008440756 EAN/GTIN: 8714574623191 |
| | |
|
| | |
| Die original Canon Tintenpatrone wurde speziell für hohe Ansprüche und hohe Zuverlässigkeit entwickelt. Die Patrone gewährleistet eine lange und gleichbleibende Druckqualität. Verwendbar mit folgenden Druckern: Maxify MB 5000 Series Maxify MB 5050 Maxify MB 5100 Series Maxify MB 5150 Maxify MB 5155 Maxify MB 5300 Series Maxify MB 5350 Maxify MB 5400 Series Maxify MB 5450 Maxify MB 5455 Maxify iB 4000 Series Maxify iB 4050 Maxify iB 4100 Series Maxify iB 4150 Weitere Informationen: | | Farbe: | cyan; magenta; gelb; schwarz | Seitenleistung S/W: | 2500 | Kapazität ca./ Seiten: | - | Sparpack: | Ja | Seitenleistung Farbe: | 1 x 1755 Seiten (cyan), 1 x 1295 Seiten (magenta), 1 x 1520 Seiten (gelb) | Fassungsvermögen: | 1 x 70,9; 3 x 19,3 ml | Seitenleistung: | 1 x 2500 Seiten (schwarz), 1 x 1755 Seiten (cyan), 1 x 1295 Seiten (magenta), 1 x 1520 Seiten (gelb) | kompatibel zu: | Canon PGI-2500XL CMYK (9254B004) | Originalzubehör: | Ja |
Kompatible Geräte: | | Canon: | Maxify iB 4000 Series; Maxify iB 4050; Maxify iB 4100 Series; Maxify iB 4150; Maxify MB 5000 Series; Maxify MB 5050; Maxify MB 5100 Series; Maxify MB 5150; Maxify MB 5155; Maxify MB 5300 Series; Maxify MB 5350; Maxify MB 5400 Series; Maxify MB 5450; Maxify MB 5455 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, canon druckerpatronen, druckerpatrone für canon, 183598, 183598-SW81, Inkjetpatrone, Inkjetdruckkopf, Tintenstrahldrucker-Patrone, Inkjet-Druckkopf, Inkjetdruckkopf, Tintenstrahldrucker-Druckkopf, Inkjettintenpatrone, Inkjet-Tintenpatrone |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 79,49* | € 103,41* | | | | | 31 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 80,18* | € 104,97* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 85,84* | € 111,90* | | | | Lager 3635 | | | | | | Frei Haus | ab € 87,53* | € 113,61* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 89,57* | € 116,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3635 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3635 | | Versand: Lager 3635 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|