Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEITZ- Ordner ActiveStyle, DIN A4, Rückenbreite 65 mm, 5 Stück, seladon grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-183893
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     11090053
EAN/GTIN:
     4002432558148
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Standard-Ordner
Standardordner
standardordner leitz grün
standard ordner
  • Leitz Nr. 1108/1109
  • Oberfläche aussen soft gebürstet, innen silberfarben
  • aus 4-lagigem PP/Polyfoam
  • Einband 2,8 mm
  • runder Rücken mit aufklebbarem Rückenschild
  • Innentasche für Papiere, CDs und Visitenkarten, inklusive Stifthalter
  • Verschluss mit Gummizug
  • Masse: T 308 x H 318 B x 60 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
seladongrün
Stück pro Paket:
5
Kantenschutz:
Nein
Griffloch:
Ja
Material:
Kunststoff
Farbe Rücken:
grün
Rückenbreite:
65 mm
Rückenschild:
geklebt
Format:
DIN A4
Breite:
65 mm
Weitere Suchbegriffe: leitz standard-ordner, 183893, 183893-SW81, PVC-Ordner, PP-Ordner, Kunststoffordner, Farbige Ordner, Wolkenmarmor-Ordner, Wolkenmarmorordner, Ordner, Ordner A4, Ordner schmal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 36,36*
€ 50,00*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 45,64*
€ 61,37*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,37*
€ 73,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,75*
€ 72,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,83*
€ 70,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,70*
€ 66,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,09*
€ 61,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,64*
€ 54,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.