Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEITZ- Ordner 1007/1008, DIN A4, Rückenbreite 52 mm, 10 Stück, hellrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Umwelt Engel/uz14a
Artikel-Nr.:
     3635-183915
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     10080020
EAN/GTIN:
     4002432553709
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Standard-Ordner
Standardordner
leitz standard-ordner rot
standard ordner
  • besonders dicke Graupappe (RC) aussen
  • innen mit farbigem Spezialpapier in Leinenprägung kaschiert
  • patentierte 180-°-Mechanik
  • 5 Jahre Garantie auf die Mechanik
  • selbstklebendes Rückenschild
  • Breite: 52/80 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
hellrot
Umweltsiegel:
FSC - Nachhaltige Forstwirtschaft; Blauer Engel
Stück pro Paket:
10
Kantenschutz:
Ja
Griffloch:
Ja
Material:
Graupappe
Farbe Rücken:
hellrot
Rückenbreite:
52 mm
Rückenschild:
geklebt
Format:
DIN A4
Weitere Suchbegriffe: leitz standard-ordner, 183915, 183915-SW81, PVC-Ordner, PP-Ordner, Kunststoffordner, Farbige Ordner, Wolkenmarmor-Ordner, Wolkenmarmorordner, Ordner, LEITZ® Vollpapier-Ordner 1008, 52 mm breit, 10 Stück, Markenqualität
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 55,37*
€ 73,48*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 56,25*
€ 74,47*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,47*
€ 88,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,10*
€ 88,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,24*
€ 83,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,32*
€ 80,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,25*
€ 66,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.