Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEITZ- Ordner 1007/1008, DIN A4, Rückenbreite 52 mm, 10 Stück, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Umwelt Engel/uz14a
Artikel-Nr.:
     3635-183916
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     10080025
EAN/GTIN:
     4002432553723
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
  • besonders dicke Graupappe (RC) aussen
  • innen mit farbigem Spezialpapier in Leinenprägung kaschiert
  • patentierte 180-°-Mechanik
  • 5 Jahre Garantie auf die Mechanik
  • selbstklebendes Rückenschild
  • Breite: 52/80 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Umweltsiegel:
FSC - Nachhaltige Forstwirtschaft; Blauer Engel
Stück pro Paket:
10
Kantenschutz:
Ja
Griffloch:
Ja
Material:
Graupappe
Farbe Rücken:
rot
Rückenbreite:
52 mm
Rückenschild:
geklebt
Format:
DIN A4
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Leitz-Ordner, Standard-Ordner, Standardordner, briefordner a4, standard ordner, 183916, 183916-SW81, PVC-Ordner, PP-Ordner, Kunststoffordner, Farbige Ordner, Wolkenmarmor-Ordner, Wolkenmarmorordner, Ordner, LEITZ® Vollpapier-Ordner 1008, 52 mm breit, 10 Stück, Markenqualität
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
Lager 3635
Frei Haus
€ 57,23*
€ 4,95*
€ 57,65*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,23*
€ 68,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.