Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEITZ- Schnellhefter 4191, DIN A4, PVC, 25 Stück, orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-184005
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     41910045
EAN/GTIN:
     4002432418619
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schnell-Hefter
Schnellhefter
Klarsichthefter
Sicht-Hefter
  • Format DIN A4
  • transparenter Vorderdeckel, Rückendeckel mit Greifausschnitt
  • aus reissfester, dokumentenechter PVC-Hartfolie
  • Fassungsvermögen: ca. 250 Blatt (80 g/qm)
  • auswechselbarer Beschriftungsstreifen
  • Masse: B 232 x H 310 mm
  • 25 Stück = 1 Paket
Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Farbe Rückenfläche:
orange
Abheftlaschen:
Nein
Befestigungsart:
Heftmechanik
Format:
DIN A4
Antistatisch:
Nein
Fassungsvermögen:
250 Blatt
Beschriftungsfeld:
Ja
Farbe Vorderdeckel:
transparent
Material:
Hart Polyvinylchlorid (Hart-PVC)
Anzahl Stück:
25
Dokumentenecht:
Ja
Breite:
232 mm
Länge:
310 mm
Weitere Suchbegriffe: Sichthefter, schnellhefter plastik a4, sichthefter orange, sichthefter, 184005, 184005-SW81, Sammelmappen, Kunststoff-Schnellhefter, Plastik-Sichthefter, Kartonhefter, Berichtsblock-Schnellhefter, Kunststoff-Hefter, Karton-Hefter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 15,28*
€ 21,92*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 21,18*
€ 29,62*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,62*
€ 35,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,34*
€ 34,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,17*
€ 33,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,06*
€ 32,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,20*
€ 31,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
41910030
ab € 13,75*
Zubehör
Leitz
41910025
ab € 13,83*
Zubehör
Leitz
41910001
ab € 13,73*
Zubehör
Leitz
41910015
ab € 13,75*
Zubehör
Leitz
41910035
ab € 13,71*
Zubehör
Leitz
41910055
ab € 13,76*
Zubehör
Leitz
41910065
ab € 15,18*
Zubehör
Leitz
41910095
ab € 13,78*
Zubehör
Leitz
41910085
ab € 12,92*
Zubehör
Leitz
41910050
ab € 15,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.