Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEITZ- Qualitätsordner SOLID, DIN A4, Rückenbreite 82 mm, 5 Stück, hellrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-184375
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     11120020
EAN/GTIN:
     4002432573448
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
184375
184375-SW81
PVC-Ordner
PP-Ordner
  • kratzbeständiges Oberflächendesign aus PP/Polyfoam
  • Ringverschluss mit Gummiband
  • rundes Griffloch
  • 5 Jahre Garantie auf patentierte 180-°-Mechanik
  • Format DIN A4
  • GS-geprüft
  • Rückenbreite 62/82 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
hellrot
Stück pro Paket:
5
Kantenschutz:
Nein
Griffloch:
Ja
Material:
Polyfoam
Farbe Rücken:
hellrot
Rückenbreite:
82 mm
Rückenschild:
auswechselbar
Format:
DIN A4
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3635
Frei Haus
ab € 41,65*
€ 56,61*
€ 4,95*
ab € 43,14*
€ 58,16*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,61*
€ 67,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,91*
€ 66,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,60*
€ 64,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,41*
€ 61,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,47*
€ 57,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,65*
€ 49,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.