Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAGNA Eckspannmappe, DIN A4, Gummizugverschluss 25 Stück, orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-184556
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     24001-12
EAN/GTIN:
     4013951007925
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eckspanner
Eckspannermappe
Eckspannmappe
Gummizugmappe
  • mit Gummizug-Verschluss
  • 335 g Karton mit Design
  • einzeln oder 25 Stück = 1 Paket erhältlich
Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Material:
Pressspan
Verschlussart:
Eckspann-Gummi
Verpackungseinheit/Stück:
25
Format:
DIN A4
Anzahl Stück:
25
Breite:
245 mm
Anzahl Fächer:
1 Stk
Länge:
320 mm
Beschriftungsfeld:
Ja
Weitere Suchbegriffe: eckspanner a4, eckspanner, eckspanner karton, 184556, 184556-SW81, Eckspannmappen, Jurismappe, Mappe, Aktenhefter, Ordnungsmappe, Hefter, Schnellhefter
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,8428*
€ 1,3928*
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,78*
€ 1,47*
7 Tage
17
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 0,77*
€ 1,49*
Lager 3635
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,2296*
€ 1,8896*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,8896*
€ 2,24862
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,6596*
€ 1,97492
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,6296*
€ 1,93922
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,5596*
€ 1,85592
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,2296*
€ 1,46322
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 47,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pagna
24001-02
ab € 0,77*
Ähnlich
Pagna
24001-01
ab € 0,78*
Ähnlich
Pagna
24001-03
ab € 0,76*
Ähnlich
Pagna
24001-05
ab € 0,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.