Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FALKEN Recycolor Ordner, DIN A4, Rückenbreite 80 mm, 20 Stück, türkis


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Umwelt Engel uz56
Artikel-Nr.:
     3635-184844
Hersteller:
     Falken
Herst.-Nr.:
     11285236
EAN/GTIN:
     4014481090067
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Standard-Ordner
Standardordner
standard-ordner 80mm
standard ordner

Der Umwelt zuliebe

  • strapazierfähiger und wischfester Spezial-Kraftpapierbezug
  • biologisch abbaubar
  • Qualitätshebelmechanik mit Funktionsgarantie
  • Kantenschutz, Griffloch und Raumsparschlitzen
  • mit aufgeklebtem Rückenschild
  • FSC-Zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
türkis
Umweltsiegel:
Blauer Engel
Stück pro Paket:
20
Kantenschutz:
Ja
Griffloch:
Ja
Material:
Hartpappe
Farbe Rücken:
türkis
Rückenbreite:
80 mm
Rückenschild:
geklebt
Format:
DIN A4
Weitere Suchbegriffe: standard-ordner pappe, 184844, 184844-SW81, PVC-Ordner, PP-Ordner, Kunststoffordner, Farbige Ordner, Wolkenmarmor-Ordner, Wolkenmarmorordner, Ordner, Ordner schmal, Reycolor-Ordner, biologisch abbaubar
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 45,20*
€ 45,42*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 54,43*
€ 72,71*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 72,71*
€ 86,52
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 72,40*
€ 86,16
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 68,94*
€ 82,04
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 66,01*
€ 78,55
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 60,25*
€ 71,70
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 54,43*
€ 64,77
pro Paket
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 2,7215* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.