Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FALKEN Recycolor Ordner, DIN A4, Rückenbreite 50 mm, 25 Stück, lila


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Umwelt Engel uz56
Artikel-Nr.:
     3635-184852
Hersteller:
     Falken
Herst.-Nr.:
     11286515
EAN/GTIN:
     4014481085094
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Standard-Ordner
Standardordner
standardordner 50mm pappe
standard ordner

Der Umwelt zuliebe

  • strapazierfähiger und wischfester Spezial-Kraftpapierbezug
  • biologisch abbaubar
  • Qualitätshebelmechanik mit Funktionsgarantie
  • Kantenschutz, Griffloch und Raumsparschlitzen
  • mit aufgeklebtem Rückenschild
  • FSC-Zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
lila
Umweltsiegel:
Blauer Engel
Stück pro Paket:
25
Kantenschutz:
Ja
Griffloch:
Ja
Material:
Hartpappe
Farbe Rücken:
lila
Rückenbreite:
50 mm
Rückenschild:
geklebt
Format:
DIN A4
Weitere Suchbegriffe: standard-ordner 50 mm, 184852, 184852-SW81, PVC-Ordner, PP-Ordner, Kunststoffordner, Farbige Ordner, Wolkenmarmor-Ordner, Wolkenmarmorordner, Ordner, Ordner schmal, Reycolor-Ordner, biologisch abbaubar
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,87*
ab € 2,02*
€ 2,04*
2 Tage
252
1
€ 5,49*
ab € 2,09*
€ 2,19*
1
€ 6,95*
ab € 2,08*
€ 2,24*
25
€ 4,95*
ab € 2,2596*
€ 2,2596*
Lager 3635
25
Frei Haus
ab € 2,74*
€ 3,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,70*
€ 4,403
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,59*
€ 4,2721
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,39*
€ 4,0341
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,74*
€ 3,2606
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 92,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.