Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3635-185363 Herst.-Nr.: 45119 ALU EAN/GTIN: 4021068451197 |
| | |
|
| | |
| - glattes Aluminium
- abnehmbarer Schulterriemen
- 2 Zahlenkombinations-Schlösser
- seitliche Schnappverschlüsse
- Heavy-Duty-Griff
- innen mit Laptopfach, Hängeregistraturvorrichtung, 3 Schreibgeräteschlaufen und 2 Visitenkartenfächern
- Farbe: Silber
- Masse: 470 x 370 x 200 mm
- Innenmasse: 455 x 350 x 185 mm
- Innenmasse Laptop-Fach: 420 x 300 x 60 mm
Weitere Informationen: | | Trolleysystem: | Nein | Farbe: | silber | Innentiefe: | 185 mm | Ausführung: | Pilotenkoffer | Fahrbar: | Nein | Innenbreite: | 455 mm | Ausführung Griff: | Heavy-Duty | Laptopfach: | Ja | Ausführung Nebenfächer: | Hängeregistervorrichtung | Schultergurt: | Ja | Ausführung Hauptfächer: | 1 Laptopfach | Material: | Aluminium | Innenhöhe: | 350 mm | Verschlussart: | Zahlenschloss | Höhe: | 370 mm | Breite: | 470 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leichtmetallkoffer, Lederkoffer, Computerkoffer, Laptop-Koffer, Laptopkoffer, Notebook-Koffer, Notebookkoffer, Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, Piloten-Koffer, Pilotenkoffer, Reisekoffer, Rollenkoffer, Rollkoffer, Trolley, Trolly, aktenkoffer alu, aktenkoffer, aktenkoffer alumaxx, 185363, 185363-SW81, Lederaktenkoffer, Aluminumaktenkoffer, Aluminium-Pilotenkoffer, Leder-Pilotenkoffer, Attachékoffer |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 57,40* | € 75,44* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 62,31* | € 79,35* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 60,33* | € 79,36* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 64,51* | € 81,90* | | | | Lager 3635 | | | | | | Frei Haus | ab € 90,70* | € 112,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3635 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3635 | | Versand: Lager 3635 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|