Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEITZ- Ablagekorb Plus, DIN A4, Kunststoff, 4 Stück, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-185420
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     52100095
EAN/GTIN:
     4002432530540
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
  • stapelbar mit Plus Briefkörben 5227, 5226, 5233, 5237 (s. Zubehör)
  • stabiles und sicheres Stapeln
  • mit max. 20 beladenen Briefkorb-Schubladen stapelbar
  • geschlossenes Gehäuse für vertrauliche Unterlagen
  • leicht laufende und komplett herausnehmbare Schublade
  • Grifï-‚och im Schubladenboden
  • inkl. Beschriftungsschild
  • für DIN A4 und Überbreite
  • Material: Kunststoff
  • Masse Aussen: ca. B 255 x H 70 x T 376 mm
  • Masse Innen: ca. B 234 x H 53 x T 325 mm
  • 4 Stück = 1 Paket
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Innentiefe:
325 mm
Innenbreite:
234 mm
Aussentiefe:
376 mm
Beschriftungsfeld:
Ja
Aussenbreite:
255 mm
Aussenhöhe:
70 mm
Material:
Kunststoff
Innenhöhe:
53 mm
Stapelbar:
Ja
Geeignet für:
DIN A4
Weitere Suchbegriffe: Sortierkorb, leitz briefkorb a4 plastik schwarz, ablagekorb a4 quer, ablagekorb, 185420, 185420-SW81, Ablagekörbe, Papiersammler, Ablage, Briefschale, Ablageschale
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 50,28*
€ 67,09*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 60,82*
€ 81,21*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,21*
€ 96,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,59*
€ 95,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,26*
€ 91,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,62*
€ 87,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,36*
€ 77,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,82*
€ 72,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.