Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rapid- SUPREME Elekrisches Heftgerät 5050e


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-185432
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     20993214
EAN/GTIN:
     7313469932144
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Batteriehefter
Elektro-Hefter
Elektro-Heftgerät
Elektrohefter
  • heftet 5.000 mal mit einer Kassettenladung
  • heftet bis zu 50 Blatt mit der gleichen Klammergrösse
  • rechtzeitige Anzeige des Kassettenendes
  • extrem leiser Betrieb und geringe Vibrationen
  • die Kassette enthält neben den Klammern alle Verschleissteile, die somit auch bei jedem Kassettenwechsel erneuert werden
  • einstellbare Hefttiefe bis 50 mm
  • Lieferung inkl. einer Kassette (5.000 Klammern)
  • 2 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
silber; orange
Heftleistung:
50 Blatt
Ladekapazität:
5000 Anzahl_Klammern
Typ Heftklammern:
Kassette 5050e
GS-geprüft:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Elektroheftgerät, elektrischer Hefter, Handtacker, Bostitch, Büro-Heftgerät, Bürohefter, Büroheftgerät, Büroheftgeräte, Heftgerät, Heftmaschine, Klammeraffe, Klammeraffe Büro, Klammermaschine, Standardheftgerät, elektrohefter rapid, elektro hefter, 185432, 185432-SW81, Heftklammermaschine, Tacker, Heftklammer, Tischheftgerät, Hefter, Heftgeräteklammer
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
61
Frei Haus
ab € 460,77*
€ 538,25*
€ 4,95*
ab € 520,69*
€ 596,43*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 523,18*
€ 596,87*
€ 5,50*
ab € 515,90*
€ 600,67*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 531,89*
€ 608,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 596,87*
€ 710,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 565,78*
€ 673,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 531,21*
€ 632,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 524,69*
€ 624,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 523,18*
€ 622,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rapid
20993501
ab € 83,53*
Zubehör
Rapid
20993500
ab € 27,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.