Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Stehleuchte MAULjaval, dimmbar, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3635-185579
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     8258402
EAN/GTIN:
     4002390081108
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte

Die LED-Stehleuchte MAULjaval erhellt dank gleichmässiger Strahlung nach unten und oben, nicht nur Ihre Arbeitsfläche, sondern den gesamten Raum.

Dank modernster LED-Technik weist die Leuchte mit 80 Watt eine hohe Energieeffizienz auf. Im ausgeschalteten Zustand wird absolut kein Strom verbraucht. Mit der stufenlosen Dimmfunktion können Sie die Beleuchtung ganz nach Ihren Bedürfnissen einstellen.

Die 1960 mm hohe LED-Leuchte MAULjaval leuchtet nach oben und unten mit neutralweissem Licht von 4000 Kelvin, welches am Arbeitsplatz in der Regel als sehr angenehm empfunden wird.

Sie ist farblich wahlweise in verschiedenen Varianten verfügbar.

Weitere Details:

  • Stufenlos dimmbar
  • Null Stromverbrauch im ausgeschalteten Zustand
  • Gleichmässige Abstrahlung nach oben und unten
  • Leistung: 80 Watt (sehr niedriger Energieverbrauch)
  • Lichttemperatur: 4000 Kelvin, neutralweiss
  • Lichtstrom: 7100 Lumen
  • Energieeffizienzklasse: D
  • LED-Lebensdauer: 30.000 Stunden
  • Höhe: 1960 mm
  • Material Säule: Aluminium
  • Masse Säule: 35 x 55 mm
  • Material Standfuss: Stahl
  • Höhe Schalter an Säule ca. 1200 mm
  • Masse Standfuss: 300 x 450 mm
  • Farbe: unterschiedliche Varianten zur Auswahl

Hinweis:

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. Gewichteter Energieverbrauch: 80 kWh/1000h.

Weitere Informationen:
Bildschirmarbeitsplatzfähig nach DIN EN 12464-1:
Ja
Lichtverteilung:
direkt, indirekt
Anzahl Gelenke:
null
Mit Leuchtmittel:
Ja
Lichtstrom:
7100 lm
Schwenkbar:
Nein
Lebensdauer:
30000 h
Farbe Fuss:
weiss
dimmbar:
Ja
Material Fuss:
Stahl
Indirektes Licht:
Ja
Länge Leuchtkopf:
610 mm
Farbe Leuchtkopf:
weiss
Farbe:
weiss
Breite Leuchtkopf:
280 mm
Breite Fussplatte:
300 mm
Gesamthöhe:
1960 mm
Leistung:
80 W
Höhenverstellbar:
Nein
Energieeffizienzklasse:
D
Leuchtmitteltyp:
LED
Neigbar:
Nein
Lichtfarbe:
neutralweiss
Länge Fussplatte:
450 mm
Gewicht:
11,8 kg
Farbtemperatur:
4000 K
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
100
€ 4,95*
ab € 355,15*
€ 398,46*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 375,79*
€ 420,39*
11 Tage
50
€ 5,87*
ab € 377,28*
€ 421,52*
€ 6,78*
ab € 384,74*
€ 426,41*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 560,71*
€ 609,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 609,87*
€ 725,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 606,31*
€ 721,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 598,12*
€ 711,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 584,66*
€ 695,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 560,71*
€ 667,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.