Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packband tesa- 4195 tesapack uniPKrsal, weiss 36 Rollen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
eco Logo
Artikel-Nr.:
     3635-186411
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     114600
EAN/GTIN:
     4042448438386
Suchbegriffe:
Packband
Packklebeband
Paket-Klebeband
Paketband
  • Abmessungen: 66 m x 50 mm
  • 36 Rollen
  • Eigenschaften: Standard
  • AbrollPKrhalten: leise
  • Reissfestigkeit: hoch
  • Kleber: Acrylat
  • Trägermaterial: PP
  • Trägerdicke: 35 my
  • Gesamtdicke: 60 my
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Abrollgeräusch:
leise
Kerndurchmesser:
76 mm
Kleber:
Acrylat
Länge:
66 m
Bedruckbar:
Nein
Material:
Polypropylen (PP)
Anzahl Rollen:
36 Stk
Gesamtstärke:
60 µ
Folienstärke:
25 µ
Breite:
50 mm
Selbstklebend:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, packband tesa, packband, paket-klebeband 50 mm, 186411, 186411-SW81, Packbänder, PKrpackungsband, Klebeband, PVC-Packband (Büro), Packband Kunststoff (Büro), Paket-Klebeband Kunststoff (Büro), PP-Packband (Büro)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 132,08*
€ 165,66*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 132,57*
€ 165,81*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 165,81*
€ 197,31
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 164,92*
€ 196,25
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 154,55*
€ 183,91
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 144,77*
€ 172,28
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 132,57*
€ 157,76
pro Paket
1 Paket enthält 36 Stück (ab € 3,6825* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.