Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehleuchte Helia, rund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-186560
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     11778-55
EAN/GTIN:
     4043689916374
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte

Die dimmbare Stehleuchte Helia überzeugt durch starke Leuchtkraft und ihr stylisches, puristisches Design in hochwertigem Stahl. [br /]Die Helligkeit des Deckenfluters kann ganz nach Wunsch eingestellt werden. Satiniertes Acrylglas filtert das Licht und macht es weich. Die hochwertigen, langlebigen LED-Leuchtmittel zeichnen sich durch äusserst niedrigen Energieverbrauch und geringe Wärmeentwicklung aus. Der flexible Lesearm wird per Schalter betätigt.

  • 1 x LED/20 W 1650 Lumen
  • 2 x LED/4 W 350 Lumen
  • 3000 Kelvin
  • Inkl. LED-Board
  • Deckenfluter dimmbar
  • Lesearm schaltbar
  • Acrylglas satiniert
  • Farbe: Stahl

[br /]Rund

  • Innenring Deckenfluter 120 mm, drehbar
  • Fuss 275 mm

[br /]Eckig

  • Innenspot Deckenfluter 110 x 110 mm, drehbar
  • Fuss 250 x 250 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
rund
Lichtverteilung:
direkt, indirekt
Anzahl Gelenke:
0
Höhenverstellbar:
Nein
Leuchtmitteltyp:
LED
Lichtstrom:
1650 lm
Lebensdauer:
25000 h
Neigbar:
Nein
dimmbar:
Ja
Farbtemperatur:
3000 K
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 86,09*
€ 109,62*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 86,18*
€ 109,72*
€ 4,95*
ab € 176,99*
€ 217,91*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 201,46*
€ 246,71*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,71*
€ 293,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,99*
€ 291,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,53*
€ 273,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,40*
€ 267,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,46*
€ 239,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.