Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Deckenfluter, titanfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-186686
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     TRIO R 4302-87 TITANFARBIG
EAN/GTIN:
     4017807075472
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Deckenfluter
deckenfluter
  • titanfarbig, Kunststoffschirm in Weiss
  • Sockel E27
  • max. 100 W, geliefert mit LED-Leuchtmittel Classic AGL, 8 W
  • 2800 Kelvin/810 Lumen
  • Fuss: 220 mm
  • Schirm: 280 mm
  • Gesamthöhe: 1800 mm

[br /][em]Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Effizienzklasse C - E. Gewichteter Energieverbrauch 8 kwh/1000 h.[/em]

Weitere Informationen:
Farbe Leuchtkopf:
weiss
Anzahl Leuchtmittel:
1
Ausführung:
mit Kunststoffschirm
Durchmesser Leuchtenkopf:
280 mm
Lichtverteilung:
indirekt
Anzahl Gelenke:
0
Gesamthöhe:
1800 mm
Höhenverstellbar:
Nein
Mit Leuchtmittel:
Ja
Leuchtmitteltyp:
LED
Lichtstrom:
810 lm
Schwenkbar:
Nein
Lebensdauer:
30000 h
Neigbar:
Nein
Art:
Deckenfluter
dimmbar:
Nein
Material Leuchtkopf:
Kunststoff
Gewicht:
3,27 kg
Material Fuss:
Metall
Indirektes Licht:
Nein
Farbtemperatur:
2800 K
Weitere Suchbegriffe: 186686, 186686-SW81, Stehleuchte, Stehlampe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 53,12*
€ 69,97*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 60,48*
€ 78,65*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,65*
€ 93,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,38*
€ 92,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,14*
€ 87,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,78*
€ 83,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,48*
€ 71,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.