Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Novus Blockheftgerät B40


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-186752
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     023-0056
EAN/GTIN:
     4009729033944
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blockhefter
Blockheftgerät
Registraturhefter
Registraturheftgerät
  • mit Magazinführung aus Kunststoff und doppelter Klammerführung
  • mit Antiblockiersystem gegen Klammernstau
  • für 100 Heftklammern 23/6 - 23/13
  • Super-Heftleistung: 100 Blatt, Einlegetiefe 55 mm
  • 10 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Heftleistung:
100 Blatt
Ladekapazität:
100 Anzahl_Klammern
Typ Heftklammern:
23/6 - 23/13
GS-geprüft:
Ja
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 24,88*
€ 34,60*
2 Tage
25
€ 5,49*
ab € 25,53*
€ 34,65*
9 Tage
879
€ 5,87*
ab € 26,18*
€ 35,49*
1 Tag
2
€ 4,95*
ab € 26,55*
€ 35,82*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 49,17*
€ 65,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,43*
€ 77,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,26*
€ 77,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,80*
€ 71,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,03*
€ 66,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,31*
€ 62,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,17*
€ 58,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.