Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3635-187324 Herst.-Nr.: 030-0438 EAN/GTIN: 4009729058398 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Mit dem Handtacker J-17DA fallen viele alltägliche Arbeiten im Büro leichter. Das Modell verfügt über eine hohe Heftleistung von 14 mm, was für die meisten Aufgaben ausreichend ist. Der Handtacker weist eine offene Heftung auf und ist mit einer Unterlademechanik ausgestattet. Diese hat eine Sicherheitsentrieglung und ermöglicht ein einfaches Befüllen des Klammermagazins. Der Handtacker J-17DA kann mit Heftklammern des Typs A und des Typs D gefüllt werden. Per Easy-Shift ist es auch ein Leichtes zwischen der Verwendung von Feindrahtklammern und Flachdrahtklammern zu wechseln - dafür müssen Sie nur den Schiebemechanismus betätigen. Die Schlagkraftregulierung zur manuellen Anpassung an das Material erleichtert zusätzlich das Handeling. Das Modell ist GS-geprüft und bietet damit eine hohe Sicherheit während der Verwendung. Dieser Handtacker ist in der Farbe Schwarz erhältlich und eignet sich auch für die Verwendung im privaten Bereich. Weitere Details:
- Easy-Shift: Einfacher Wechsel zwischen Feindrahtklammern und Flachdrahtklammern per Schiebemechanismus
- Power-Control: Schlagkraftregulierung zur manuellen Anpassung an das Material
- Quick-Loading-System, Unterlademechanik mit Sicherheitsentriegelung für einfaches Befüllen des Klammermagazins
- Comfort-Grip: Ergonomischer Softgrip-Hebel für komfortables Arbeiten
- Griffverriegelung zum Verstauen bei Nichtgebrauch
- Klammersichtfenster zur Anzeige des aktuellen Heftmittel-Füllstandes
- GS-geprüft
- Heftleistung: 14 mm
- Offene Heftung
- Unterlademechanik
- Heftklammern Typ A und D
- Farbe: schwarz
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | schwarz | Heftleistung: | 140 Blatt | Ladekapazität: | 145 Anzahl_Klammern | Typ Heftklammern: | Typ A + D | GS-geprüft: | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (18) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 21 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 22,10* | € 29,04* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 23 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,30* | ab € 23,11* | € 30,79* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 20 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 24,46* | € 31,72* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 22,22* | € 34,32* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 3635 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 32,53* | € 41,62* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 3635 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 3635 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 3635 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|