Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3635-187592 Herst.-Nr.: 61807 07 BAMBUS EAN/GTIN: 4003801795508 |
| | |
|
| | |
| Mit der Wedo Briefablage aus Bambus sorgen Sie auf Ihrem Schreibtisch für Ordnung und profitieren von einem ansprechenden Schreibtisch-Accessoire. Der Mix aus einem modernen Design, robuster Verarbeitung und Funktionalität macht aus der Briefablage einen unverzichtbaren Helfer im Beruf und bei Ihnen Zuhause. Wir bieten Ihnen ein wahres Multitalent, das sehr stabil und mit seinem DIN A4-Format stapelbar ist. Mit ihren Abmessungen von 250 x 340 x 62 mm passt sie ideal auf Ihren Schreibtisch. Weitere Details:
- Aussergewöhnliches Schreibtisch-Accessoire
- Bambus als ökologisches, natürliches Material
- Modernes, trendiges Design
- DIN A4 Format
- Stapelbar
- Sehr stabil
- Masse: B 250 x T 340 x H 62 mm
Weitere Informationen: | | Farbe: | natur | Aussenbreite: | 250 mm | Aussenhöhe: | 62 mm | Material: | Bambus | Stapelbar: | Ja | Aussentiefe: | 340 mm | Geeignet für: | DIN A4 | Beschriftungsfeld: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Briefkorb, Sortierkorb, Prospekt-Aufsteller, Prospekt-Halter, Prospektaufsteller, Prospekthalter, Prospektspender, Prospektständer, briefablage a4 holz, prospektaufsteller, prospektaufsteller a4 quer, 187592, 187592-SW81, Ablagekörbe, Postablage, Schreibtisch-Accessoire (Briefkorb), Briefablagekasten, Postkorb |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 19,02* | € 26,29* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 19,57* | € 27,83* | | | | | 5 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 20,30* | € 27,83* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 21,05* | € 29,65* | | | | Lager 3635 | | | | | | Frei Haus | ab € 42,07* | € 54,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3635 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3635 | | Versand: Lager 3635 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|