Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Tischleuchte Alex, mit LED-Anzeige, Lebensdauer 35000 h, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-187772
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     4012248310571 SCHWARZ
EAN/GTIN:
     4012248310571
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

Die LED-Tischleuchte Alex kann einfach mehr! Sie ist mit einem praktischen LED-Display ausgestattet, welches eine Vielzahl an Funktionen wie Alarm oder die Anzeige von Datum, Uhrzeit und Temperatur für Sie bereithält. Darüber hinaus verfügt die LED-Tischleuchte Alex über einen dreistufigen Touchdimmer zur individuellen Einstellung der Lichttemperatur und einen praktischen Flexarm. Die Lebensdauer der Leuchte beträgt satte 35000 Stunden. Bei uns erhalten Sie diese elegante und leistungsstarke LED-Leuchte in verschiedenen Farben.

Hinweis: Die Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. Gewichteter Energieverbrauch 3 kwh /1000 h.

Weitere Details:

  • Mit LED-Anzeige inklusive vielen Zusatzfunktionen wie Uhrzeit, Datum, Temperatur und Alarm
  • Dreistufiger Touchdimmer für individuelle Einstellung der Lichttemperatur
  • Dank Flexarm besonders variabel einstellbar
  • Lebensdauer der Leuchte: 35000 h
  • Leistung: 3 W
  • Lichttemperatur: 3000 K
  • Lichtstrom: 350 lm
  • Gesamthöhe: 500 mm
  • Breite Leuchtenkopf: 65 mm
  • In verschiedenen Farben: wahlweise weiss schwarz oder braun
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Ausführung:
LED fest eingebaut
Anzahl Gelenke:
0
Leistung:
3 W
Höhenverstellbar:
Ja
Leuchtmitteltyp:
LED
Mit Leuchtmittel:
Ja
Lichtstrom:
350 lm
Drehbar:
Ja
Lebensdauer:
35000 h
Neigbar:
Ja
Lichtfarbe:
warmweiss
dimmbar:
3-fach
Farbtemperatur:
3000 K
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, arbeitsplatzlampen led, netztrafo, 187772, 187772-SW81, Arbeitsplatzbeleuchtung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 45,85*
€ 61,41*
€ 5,95*
ab € 45,87*
€ 61,53*
1 Tag
3
€ 5,90*
ab € 47,76*
€ 63,92*
€ 4,95*
ab € 88,19*
€ 111,75*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 88,57*
€ 111,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,83*
€ 133,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,03*
€ 132,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,92*
€ 124,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,75*
€ 121,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 98,86*
€ 117,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 88,57*
€ 105,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.