Der mit einer Magazinführung aus Metall versehene Elektrohefter 10BX Fixativ von Rapid ist geeignet für Heftklammern der Grössen 24/6 sowie 26/6 und besitzt eine Heftleistung von bis zu 10 Blatt der Qualität 80 g/qm in einem Durchgang.
Seine innovative Springfachmechanik sorgt dafür, dass er schnell nachgeladen werden kann. Mit 4 x 1,5V Mignon Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) ist er zudem auch mobil einsetzbar.
Sie erhalten den Elektrohefter 10BX Fixativ von Rapid inklusive rutschfesten und möbelschonenden Gummifüssen, mit einer Garantie von 2 Jahren bei der Verwendung von Rapid-Heftklammern sowie wahlweise in der Farbgebung Blau oder Schwarz.
Weitere Details:
Geeignet für Heftklammern der Grössen 24/6 und 26/6
Heftleistung von bis zu 10 Blatt der Qualität 80 g/qm in einem Durchgang
Dank Springfachmechanik leicht nachladebar und einhändig bedienbar
Magazinführung aus Metall
Mobil einsetzbar mit 4 x 1,5V Mignon Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)
Nicht für den Akkubetrieb geeignet
Einlegetiefe: 10 mm
Heftungsart: geschlossen
Material: Kunststoff
Farbe: wahlweise blau oder schwarz
Garantie: 2 Jahre bei der Verwendung von Rapid-Heftklammern