Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Tischleuchte WASP, dimmbar 5-fach, 900 Lumen, 2700-5000 Kelvin, USB-Ladebuchse, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-188312
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     3265-30-101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

Die moderne LED-Tischleuchte WASP ist wahlweise in einer Ausführung aus gebürstetem oder aus schwarzem Aluminium erhältlich und stellt im wahrsten Sinne des Wortes ein Highlight für Ihren Schreibtisch im Büro oder Homeoffice dar.

Diese Schreibtischlampe begeistert Sie mit ihrem innovativen Design, insbesondere mit ihrer flachen Formgebung. Sie bietet Ihnen in Bezug auf die Lichtfarbe viele verschiedene Einstellungsmöglichkeiten, denn sie lässt sich in einem Bereich von 2.700 Kelvin (warmweiss) bis 5.000 Kelvin (tageslichtweiss) dimmen. Für diesen Zweck ist sie mit einem integrierten 5-Stufendimmer ausgerüstet. Die Helligkeit der Leuchte liegt bei 900 Lumen. Damit Sie Ihre neue Schreibtischlampe sofort ausprobieren können, ist das erforderliche Leuchtmittel in Form einer LED mit 12 Watt übrigens im Lieferumfang enthalten.

Darüber hinaus überrascht Sie die LED-Tischleuchte WASP mit einer praktischen Zusatzfunktion: Sie besitzt eine USB-Ladebuchse für Ihre mobilen Endgeräte wie Smartphones oder Laptops.

Hinweis: Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

Leistungsmerkmale:

  • Lichtfarbe einstellbar von 2.700 Kelvin (warmweiss) bis 5.000 Kelvin (tageslichtweiss)
  • 900 Lumen
  • LED 12 Watt (im Lieferumfang enthalten)
  • Mit USB-Ladeanschluss

Weitere Details:

  • Flache Form, modernes Design
  • Material: wahlweise gebürstetes oder schwarzes Aluminium
  • Ausladung: 550 1.000 mm, Höhe: maximal 1.060 mm
  • 5 Jahre Herstellergarantie auf LED
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Anzahl Gelenke:
2
Leistung:
12 W
Höhenverstellbar:
Ja
Energieeffizienzklasse:
A+
Leuchtmitteltyp:
LED
Mit Leuchtmittel:
Ja
Lichtstrom:
900 lm
Drehbar:
Nein
Lebensdauer:
35000 h
Neigbar:
Ja
Lichtfarbe:
warmweiss
dimmbar:
5-fach
Farbtemperatur:
2700 - 5000 K
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, arbeitsplatzleuchte led 5000 k, arbeitsplatzlampen led, arbeitsplatzlampe, 188312, 188312-SW81, Arbeitsplatzbeleuchtung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 195,22*
€ 241,99*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 242,52*
€ 299,80*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,80*
€ 356,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,03*
€ 349,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,56*
€ 331,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,94*
€ 324,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,52*
€ 288,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.