Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefablage Exacompta COMBO MIDI Aquarel, für Dokumente im Format A4+, stapelbar, Etikettenhalter, Kunststoff, pastellblau


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-188527
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     113262D PASTELL-BLAU
EAN/GTIN:
     9002493111677
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb

Die exklusive Briefablage COMBO MIDI Aquarel von Exacompta dient Ihnen für die übersichtliche und griffbereite Aufbewahrung von Korrespondenz sowie Unterlagen im A4+-Format. Sie ist mit anderen Briefablagen kombinierbar und lässt sich mit Distanzhaltern verwenden, um ihr Aufnahmevolumen zu erhöhen.

Der 319 Gramm leichte Ablagekorb ist mit einem Etikettenhalter für die Kennzeichnung seines Inhaltes ausgestattet und besitzt an seinen Seiten patentierte COMBO 2 Aussparungen, welche Verpackungsmaterial und Transportkosten einsparen.

Darüber hinaus lassen sich mehrere Exemplare dieser Dokumentenablage sowohl vertikal als auch treppenförmig übereinander stapeln.

Die stabile und standfeste Briefablage COMBO MIDI Aquarel von Exacompta wurde aus Kunststoff gefertigt und ist in unterschiedlichen, attraktiven Aquarellfarbvarianten verfügbar.

Ausführung:

  • Hochwertige Briefablage
    • geeignet für die Verwahrung von Dokumenten und Unterlagen im Format A4+
    • mehrere Exemplare sowohl vertikal als auch treppenförmig übereinander stapelbar
    • mit Etikettenhalter
    • patentierte COMBO 2 Aussparungen an den Seiten minimieren Verpackungsmaterial und Transportkosten
    • für Distanzhalter geeignet zur Erhöhung der Aufnahmekapazität
    • kombinierbar mit anderen Dokumentenablagen und Ablagekörben
  • Standfest und stabil
  • Wahlweise in verschiedenen, attraktiven Aquarellfarben erhältlich

Weitere Details:

  • Material: jeweils stabiler Kunststoff
  • Gewicht: jeweils 319 g
Weitere Informationen:
Farbe:
pastellblau
Aussenbreite:
255 mm
Aussenhöhe:
65 mm
Material:
Kunststoff
Stapelbar:
Ja
Aussentiefe:
364 mm
Geeignet für:
DIN A4+
Gewicht:
0.319 kg
Beschriftungsfeld:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sortierkorb, briefablage din a4 ps blau, ablagekorb a4 quer, ablagekorb, 188527, 188527-SW81, Ablagekörbe, Postablage, Schreibtisch-Accessoire (Briefkorb), Briefablagekasten, Postkorb
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 19,69*
€ 27,63*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 23,86*
€ 33,20*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 33,20*
€ 39,51
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 32,88*
€ 39,13
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 31,73*
€ 37,76
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 30,68*
€ 36,51
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 29,35*
€ 34,93
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 23,86*
€ 28,39
pro Paket
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 3,97667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.