Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laptop Tasche Wenger BC Star, 18 l, für Laptops bis 16", Laptopfach, RFID-Schutz, Trolleybefestigung, L 200 x B 410 x H 290 mm, Polyester, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-188612
Hersteller:
     Wenger
Herst.-Nr.:
     606465
EAN/GTIN:
     7613329064115
Suchbegriffe:
188612
188612-SW81
Laptops
Notebookrucksack

Die Wenger BC Star Laptop-Tasche bietet Ihrem mobilen Rechner optimalen Schutz: Sie verfügt über ein separates Laptop-Fach, das sich für Geräte von 14 bis 16 Zoll einstellen lässt und ist mit SmartGuard ausgerüstet.

In einer separaten Tasche mit RFID-Schutz bringen Sie Kreditkarten und ähnliches sicher unter, sodass Ihre Daten nicht von Unbefugten ausgelesen werden können. Eine smarte Organizer-Tasche mit grossem, umlaufendem Reissverschluss lässt sich sehr schnell öffnen und schliessen. Sie hat ein bestens organisiertes Innenleben für die geordnete Aufbewahrung von Stiften, Maus, Kabeln und vielen anderen Utensilien.

Die hochwertige Laptop-Tasche ist 410 mm breit, 290 mm hoch sowie 200 mm lang und hat damit kompakte und handliche Abmessungen. Ihr Fassungsvermögen beträgt 18 Liter, sodass Sie genügend Platz für Alles haben, was Sie gerne in der Laptop-Tasche unterbringen möchten.

Sie tragen Ihre Wenger BC Star Laptop-Tasche an weich gepolsterten, ergonomisch geformten Griffen oder einem komfortablen Schulterriemen, den Sie bei Bedarf abnehmen können. Ausserdem besteht die Möglichkeit falls Sie mit der Laptop-Tasche verreisen sollten, die vielseitig nutzbare Tasche mit einer Schlaufe an einem Rollkoffer zu befestigen.

Wichtige Details:

  • Fach für Laptops von 14-16 Zoll mit SmartGuard
  • Innentasche mit RFID-Schutz
  • Organizer für Ladegeräte, Netzteile und ähnliches
  • Gepolsterte ergonomische Handgriffe
  • Abnehmbarer Schultergurt
  • Trolley-Befestigung
  • Material: Polyester
  • Farbe: Schwarz
  • Volumen: 18 l
  • Masse: B 410 x H 290 x L 200 mm
  • Gewicht: 0,94 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Typ:
Aktentasche
Material:
Polyester
Verschlussart:
Reissverschluss
Höhe:
290 mm
Displaydiagonale:
16 Zoll
Gewicht:
0,9 kg
Schultergurt:
Ja
Tiefe:
200 mm
Breite:
410 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 77,03*
€ 98,73*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 93,25*
€ 118,82*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,82*
€ 141,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,04*
€ 140,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,57*
€ 131,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,39*
€ 126,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,25*
€ 110,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.