Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spitzbecher Papstar Blue Cone, Volumen 115 ml, für marktgänige Wasserspender, Ø 70,3 mm, Polypropylen, blau-transparent, 1000 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-189363
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     19618
EAN/GTIN:
     4002911196182
Suchbegriffe:
Hartpapier-Becher
Hartpapierbecher
Pappbecher
Dressierbeutel

Der Spitzbecher Blue Cone von Papstar besitzt ein Fassungsvermögen von 115 ml und kann in Kombination mit marktgängigen Wasserspendern verwendet werden.

Gefertigt wurde der spitz geformte Trinkbecher aus blau-transparentem Polypropylen (PP).

Sie erhalten den Spitzbecher Blue Cone von Papstar zu 1000 Stück. Der Durchmesser eines jeden Bechers beträgt dabei 70,3 mm.

Ausführung:

  • 1000 hochwertige, spitz geformte Trinkbecher
  • Fassungsvermögen von jeweils 115 ml
  • Verwendbar mit maktgängigen Wasserspendern

Weitere Details:

  • Material: jeweils Polypropylen (PP)
  • Farbe: jeweils blau-transparent
  • Masse: jeweils 70,3 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
blau; transparent
Inhalt:
0,115 l
Weitere Suchbegriffe: Dressiersack, Spritzbeutel, Spritzsack, papstar pappbecher, hartpapier becher, pappbecher 1000 stück, 189363, 189363-SW81, Geschirr
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 21,00*
€ 21,00*
12 Tage
100
5
pro Packung
€ 4,95*
ab € 16,69*
€ 21,46*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 17,67*
€ 24,97*
2 Tage
9
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 22,80*
€ 30,40*
Lager 3635
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 28,34*
€ 37,30*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,30*
€ 44,39
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,98*
€ 44,01
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,73*
€ 42,52
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,33*
€ 40,85
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,47*
€ 39,83
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,34*
€ 33,72
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,02834* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
14486
ab € 5,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.