Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischdecke Papstar, L 50 m x B 800 mm, Stärke 45 μ, beidseitig verwendbar, wetterfest, abwaschbar, recycelbare LDPE-Folie, weiss 6 Rollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-189654
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     10589
EAN/GTIN:
     4002911205891
Suchbegriffe:
Tischdecke
Tischtuch
Tischtuchrolle
Wachstischdecke

Diese dekorative und abwaschbare Tischdecke von Papstar schützt Biertische und andere Tische optimal vor Staub, Schmutz sowie Abnutzung. Sie ist beidseitig verwendbar, verhält sich wetterfest und lässt sich einfach auf das gewünschte Mass zuschneiden.

Gefertigt wurde sie aus weisser, recycelbarer LDPE-Folie einer Stärke von 45 mu,.

Sie erhalten diese Tischdecke von Papstar zu 6 Rollen mit den Massen von jeweils L 50 m x B 800 mm.

Ausführung:

  • 6 Rollen einer dekorativen Folien-Tischdecke
    • ideal für den Schutz von Biertischen vor Staub und Abnutzung
  • Beidseitig verwendbar
  • Lässt sich unkompliziert zuschneiden
  • Wetterfest
  • Einfach abwaschbar
  • Recycelbar

Weitere Details:

  • Materialstärke: jeweils 45 mu,
  • Material: jeweils LDPE-Folie
  • Farbe: jeweils weiss
  • Masse: jeweils L 50 m x B 800 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Stück pro Paket:
6
Material:
Weich-Polyethylen-Folie (LDPE-Folie)
Breite:
800 mm
Länge:
5000 mm
Weitere Suchbegriffe: Wachstuchtischdecke, papstar tischtuchrolle 50m weiß, tischdecke, tischdecke 50m, 189654, 189654-SW81, Catering Zubehör
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
48
6
€ 4,95*
ab € 16,40*
€ 21,51*
3 Tage
1
1
€ 4,99*
ab € 22,50*
€ 22,50*
4 Tage
120
6
Frei Haus
ab € 22,50*
€ 22,50*
Lager 3635
6
Frei Haus
ab € 17,98667*
€ 23,32667*
6
€ 4,95*
ab € 18,555*
€ 24,015*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 23,32667*
€ 27,75874
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,80667*
€ 27,13994
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,25667*
€ 26,48544
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,98667*
€ 21,40414
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 139,96002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.