Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pommesbox Papstar Maori, Einweg, 2 Fächer, gross L 185 x B 110 x H 35 mm, 100 % biologisch abbaubar undFSC--zertifizierte Pappe, braun, 360 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-189673
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     96450
EAN/GTIN:
     8712426308302
Suchbegriffe:
Einweg-Pappschalen
Einweg-Pommesschalen
Einwegpappschalen
Einwegpommesschalen

In der Pommesbox Maori des Herstellers Papstar sind Pommes Frites und andere Snacks einer Temperatur bis zu 70 C optimal verpackt und bereit für den Transport. Daher ist sie die ideale Wahl für den Ausser-Haus-Verkauf, den Grossverbraucher und das Catering.

Die für den Einweg-Gebrauch konzipierte Box ist zweigeteilt und verfügt somit über zwei Fächer. Versehen ist sie mit einem optisch ansprechenden Schmuckmuster aus der Tradition der Maori, der Ureinwohner Neuseelands.

Zudem handelt es sich um ein ausserordentlich nachhaltiges, umweltfreundliches Produkt. So wurde die farblich in Braun gehaltene Box aus FSC-zertifizierter und ungebleichter Frischfaserpappe mit Bio-Beschichtung gefertigt. Ebenfalls ist sie vollständig biologisch abbaubar.

Sie erhalten die Pommesbox Maori von Papstar wahlweise in einer mittelgrossen Ausführung zu 480 Stück mit den Gesamtmassen von jeweils ca. L 185 x B 100 x H 36 mm und dem Boden des grossen Faches mit den Massen von ungefähr 120 x 70 mm oder in einer grossen Variante zu 360 Stück mit den Gesamtmassen von ca. L 185 x B 110 x H 35 mm und dem Boden des grossen Faches mit den Massen von ungefähr 155 x 85 mm.

Ausführung:

  • Hochwertige Einweg-Pommesbox mit 2 Fächern
    • versehen mit optisch attraktiven Maori-Schmuckmustern
    • bestens geeignet zum Verpacken und Transportieren von Pommes Frites sowie anderer Snacks
    • ideal für den Ausser-Haus-Verkauf, Grossverbraucher und Caterer
    • verwendbar mit Lebensmitteln einer Temperatur bis 70 C
  • Besonders umweltfreundlich
    • gefertigt aus FSC-zertifizierter und ungebleichter Frischfaserpappe mit Bio-Beschichtung
    • zu 100 % biologisch abbaubar
  • Erhältlich wahlweise
    • zu 480 Stück mit den Gesamtmassen von ca. L 185 x B 100 x H 36 mm (mittel), Boden des grossen Faches hierbei ca. 120 x 70 mm
    • zu 360 Stück mit den Gesamtmassen von ca. L 185 x B 110 x H 35 mm (gross), Boden des grossen Faches hierbei ca. 155 x 85 mm

Weitere Details:

  • Material: jeweils Frischfaserpappe
  • Farbe: jeweils braun
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Masse L x B x H:
185 x 110 x 35 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 56,83*
€ 72,20*
Lager 3635
pro Paket
Frei Haus
ab € 56,88*
€ 72,26*
pro Paket
€ 4,95*
ab € 58,56*
€ 74,13*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 72,26*
€ 85,99
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 71,40*
€ 84,97
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 68,99*
€ 82,10
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 67,44*
€ 80,25
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 56,88*
€ 67,69
pro Paket
1 Paket enthält 360 Stück (ab € 0,158* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.