Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollladenschrank, H 1040 mm, weiss/grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-190789
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     291090
EAN/GTIN:
     4250510870631
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Querrollladenschrank
Rolladenschrank
Rollladenaufsatzschrank
Rollladenschrank
  • Masse: Innenmasse: B 860 x T 375 mm
  • Aussenmasse: B 1100 x T 415 x H 1040 mm
  • Korpus aus High Impact Polystyrol mit Metallinnenstruktur
  • Abgerundete Kanten und polierte Top-Auflage
  • Rollläden mit 15 mm Polystyrol- Lamellen, die sich komplett in die Seitenteile schieben lassen, für optimale Einsicht
  • Integrierte, verdeckbare Grifföffnung mit Schloss und 2 Schlüsseln
  • bitte separat bestellen: zur individuellen Einrichtung Metallfachböden, schwarz, Tragkraft bis 75 kg pro Boden im 80 mm Raster höhenverstellbar
  • optional erhältlich: perfekt angepasste Schrankeinsätze (s. Zubehör)
  • in 9 Farbvarianten
  • Gewicht: 25,4 kg

Aufbau in weniger als 2 Minuten ohne Werkzeug, Schrauben und Kleinteile

Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Schloss und Schlüssel
Material Türen:
Polystyrol (PS)
Innenbreite:
860 mm
Korpus/Rollladen:
weiss/grün
Fachböden höhenverstellbar:
Ja
Material Fachböden:
Metall
Material Korpus:
Polystyrol (PS)
SCHÄFER Dekorsystem:
Nein
Griff:
Grifföffnung
Tiefe:
415 mm
Farbe Korpus:
weiss
Aussenbreite:
1100 mm
Farbe Rollladen:
grün
Aussenhöhe:
1040 mm
Material Rollladen:
Polystyrol
Innenhöhe:
950 mm
Höhe Sockel:
40 mm
Materialstärke Fachboden:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: Vertikalrollladenschrank, rolladenschrank weiß, rolladenschrank, 190789, 190789-SW81, Aktenschrank, Büroschrank, Wandschrank, Querrollladenschränke, Büromöbel, 918201, Theke (Rolladen)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 282,29*
€ 343,18*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 341,93*
€ 408,17*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 408,17*
€ 485,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 404,81*
€ 481,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 397,08*
€ 472,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 387,79*
€ 461,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 341,93*
€ 406,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.