Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rolladenschrank, B 1100 x T 415 x H 2040 mm, abschließbar, ohne Fachböden, High Impact Polystyrol, weiß/orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-190807
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     190807
EAN/GTIN:
     4250510870716
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Querrollladenschrank
Rolladenschrank
Rollladenaufsatzschrank
Rollladenschrank

Dieser Rolladenschrank besitzt einen Korpus aus High Impact Polystyrol mit Metallinnenstruktur und wurde mit abgerundeten Kanten sowie einer polierten Top-Auflage versehen. Ausgestattet ist er mit aus 15 mm Polystyrol-Lamellen bestehenden Rolläden, welche sich für eine optimale Einsicht auf den Schrankinhalt komplett in die Seitenteile schieben lassen. Die Außenmaße betragen jeweils B 1100 x T 415 x H 2040 mm, die Innenmaße jeweils B 860 x T 375 mm.

Darüber hinaus integriert er eine vedeckbare Grifföffnung mit Schloss sodass in ihm gelagerte Dokumente und Gegenstände bestmöglich vor dem Zugriff durch Unbefugte geschützt sind.

Sie erhalten diesen mit 3 Jahren Garantie versehenen und in weniger als zwei Minuten gänzlich ohne Werkzeug, Schrauben oder Kleinteile aufbaubaren Rolladenschrank inklusive zweier passender Schlüssel sowie in verschiedenen Farbvarianten von Korpus und Rolläden.

Bitte beachten Sie, dass der Rolladenschrank ohne Fachböden geliefert wird. Entsprechende, im Raster von 80 mm höhenverstellbare Metallfachböden in schwarzer Farbgebung und mit einer Tragkraft von jeweils bis zu 75 kg sind als optionales und separat zu bestellendes Zubehör erhältlich.

Weitere Details:

  • Hochwertiger Rolladenschrank mit Korpus aus High Impact Polystyrol mit Metallinnenstruktur
  • Abgerundete Kanten und polierte Top-Auflage
  • Rolläden aus 15 mm Polystyrol-Lamellen, komplett in die Seitenteile einschiebbar
  • Verdeckte Grifföffnung mit Schloss inkl. 2 Schlüssel
  • Aufbau in weniger als 2 Minuten ohne Werkzeug, Schrauben und Kleinteile
  • Lieferung efolgt ohne Fachböden, diese als optionales und separat zu bestellendes Zubehör erhältlich
  • In verschiedenen Farbvarianten von Korpus und Rolläden
  • Außenmaße: B 1100 x T 415 x H 2040 mm
  • Innenmaße: B 860 x T 375 mm
  • Gewicht: 45,5 kg

Weitere Suchbegriffe: Vertikalrollladenschrank, querrollladenschrank weiß, rolladenschrank, paperflow rolladenschrank, Aktenschrank, Büroschrank, Wandschrank, Querrollladenschränke, Büromöbel, 918201
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 540,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 637,04*
€ 758,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 631,01*
€ 750,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 620,23*
€ 738,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 595,74*
€ 708,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 540,66*
€ 643,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.