Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachböden, für Archivregal, B 750 x T 600 mm, verzinkt


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-191312
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     192330
EAN/GTIN:
     4052939868943
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
  • verzinkt oder lackiert in Lichtgrau (RAL 7035)
  • 600 mm tiefe Fachböden mit Mittelanschlag, so dass Ordner nicht durchrutschen
  • max. Tragkraft pro Fachboden: bei Bodenbreite 750 mm = 60 kg
  • 2 Stück = 1 Paket
Weitere Informationen:
Farbe:
zink
Ausführung:
verzinkt
Typ:
Fachböden
Anzahl Fachböden:
2 Stk
Oberfläche:
verzinkt
Material:
Stahlblech
Traglast Fachboden:
60 kg
Tiefe:
600 mm
Breite:
750 mm
Weitere Suchbegriffe: fachboden stahl, fachboden, fachboden 600 mm tief, 191312, 191312-SW81, Lagerregale Zubehör, Wannenbodenregal, Fachbodenregal, Ständerregal, Systemregal, Regalanlage, Fächerregal, Wandanbauregal, Aufbauregal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 55,81*
€ 73,13*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 69,34*
€ 88,94*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 88,94*
€ 105,84
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 87,56*
€ 104,20
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 84,24*
€ 100,25
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 80,53*
€ 95,83
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 69,34*
€ 82,51
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 34,67* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.