Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachböden, für Archivregal, B 995 x T 600 mm, lackiert


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-191314
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     591407
EAN/GTIN:
     4052939197845
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
  • verzinkt oder lackiert in Lichtgrau (RAL 7035)
  • 600 mm tiefe Fachböden mit Mittelanschlag, so dass Ordner nicht durchrutschen
  • max. Tragkraft pro Fachboden: bei Bodenbreite 995 mm = 100 kg
  • 2 Stück = 1 Paket
Weitere Informationen:
Farbe:
lichtgrau RAL 7035
Ausführung:
lackiert
Typ:
Fachböden
Anzahl Fachböden:
2 Stk
Oberfläche:
lackiert
Material:
Stahlblech
Traglast Fachboden:
100 kg
Tiefe:
600 mm
Breite:
995 mm
Weitere Suchbegriffe: fachboden stahl, fachboden, 191314, 191314-SW81, Lagerregale Zubehör, Wannenbodenregal, Fachbodenregal, Ständerregal, Systemregal, Regalanlage, Fächerregal, Wandanbauregal, Aufbauregal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 73,04*
€ 93,09*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 85,62*
€ 109,39*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 109,39*
€ 130,17
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 108,10*
€ 128,64
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 103,38*
€ 123,02
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 99,61*
€ 118,54
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 85,62*
€ 101,89
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 85,62* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.