Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenventilator Verona, 65 W, 3 Geschwindigkeiten, mit Fernbedienung, chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-191322
Hersteller:
     Armin Schmid Sonnenkönig
Herst.-Nr.:
     10530168 CHROM
EAN/GTIN:
     7640110926871
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Decken Ventilator
Deckenfächer
Deckenventilator
decken ventilator

Der chromfarbene Deckenventilator Verona sorgt für eine angenehme Luftzirkulation in warmen Räumen und lässt sich bequem mittels der im Lieferumfang bereits mit enthaltenen Fernbedienung einstellen. Das Gerät verfügt über 3 Geschwindigkeitsmodi.

Um in Wohnräumen, der Werkstatt oder der Garage dauerhaft für frischen Wind zu sorgen, eignet sich ein fest installierter Ventilator. Der Deckenventilator Verona ist formschön gestaltet und fällt dank des schlanken Designs kaum auf. Er findet somit in verschiedenen Räumlichkeiten einen passenden Platz. Das Gerät besitzt 3 effizient rotierende Ventilationsblätter. Der Antrieb mit 65 W Leistung schafft eine hohe Luftumwälzung bis zu 4800 Kubikmeter pro Stunde. Der Ventilator ist laufruhig und arbeitet mit einem angenehmen Geräuschpegel von 60 dB, sodass er bei der Arbeit nicht stört.

Insgesamt 3 Geschwindigkeiten lassen sich einstellen '“ so können Sie je nach Bedarf die Stärke der Ventilation und den Stromverbrauch regulieren. Das mit 3 Jahren Garantie versehene Gerät wiegt 5 kg und lässt sich leicht montieren. Die Stromversorgung erfolgt über einen normalen Stromanschluss. Das CE-Prüfzeichen bestätigt den sicheren Betrieb dieses praktischen Deckenventilators.

Weitere Details:

  • Bestens geeignet für Büros und Wohnräume
  • Modernes, schlankes Design
  • Mit Ein-/Ausschalter
  • 3 Geschwindigkeitsmodi über mitgelieferte Fernbedienung einstellbar
  • 3 Rotorblätter
  • CE-geprüft
  • Inklusive Fernbedienung
  • Einfache Montage
  • Leistung: 65 W
  • Frequenz: 50 Hz
  • Luftumwälzung: 4.800 Kubikmeter / Stunde
  • Spannung: 220-240 V
  • Lautstärke: 60 dB
  • Farbe Deckenventilator: Weiss
  • Farbe Rotorblätter: Chrom
  • Masse Deckenventilator: ø 122 x H 350 mm
  • Gewicht: 5 kg
  • Garantie: 3 Jahre
Weitere Informationen:
Farbe:
chromsilber
Ausführung:
mit Fernbedienung
Material Rotorblätter:
Chrom
Lautstärke:
60 dBa
Anzahl Drehstufen:
3
Höhenverstellbar:
Nein
Oszillierend:
Nein
Höhe min.:
350 mm
Spannung:
220 - 240 V
Modell:
Deckenventilator
Durchmesser Rotor:
122 mm
Leistungsstufen:
3
Schwenkbar:
Nein
Frequenz:
50 Hz
Fernbedienung:
Ja
Art:
Deckenventilator
Höhe:
350 mm
Gewicht:
5 kg
Höhe max.:
350 mm
Breite:
122 mm
Material Gestell:
Chrom
Weitere Suchbegriffe: 191322, 191322-SW81, Lüfter, Ventilator, Ventilatoren, Luftkühler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3635
Frei Haus
ab € 110,33*
€ 139,24*
€ 4,95*
ab € 113,62*
€ 143,42*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,24*
€ 165,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,55*
€ 164,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,82*
€ 158,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,26*
€ 156,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,33*
€ 131,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.