Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SSI Schäfer Universalschrank 2er-Set, Stahl, abschliessbar, 950 x 400 x 1935 mm, 5 OH, weissaluminium RAL 9006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-191539
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     291240
EAN/GTIN:
     4250510818732
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzweckschrank
Mehrzweck-Schrank
Mehrzweckschrank
Multifunktions-Schrank
  • 2 Schränke im Set
  • sauber abgekanteter, mit widerstandsfähiger Pulverbeschichtung versehener Stahlkorpus
  • Schubstangenverschluss mit Sicherheitsschloss (inkl. 2 Schlüssel)
  • mit 4 verzinkten Fachböden
  • Bodenbelastbarkeit: 50 kg bei verteilter Last
  • lichtgrau (RAL 7035) oder weissaluminium RAL 9006
  • Aussenmasse: H 1935 x B 950 x T 400 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
weissaluminium RAL 9006
Material Türen:
Stahlblech; pulverbeschichtet
Anzahl Fachböden:
4 Stk
Abschliessbar:
Ja
Fachböden höhenverstellbar:
Ja
Material Korpus:
pulverbeschichtet; Stahlblech
Eigenmarke:
Prixo
Traglast Fachboden:
50 kg
Farbe Korpus:
weissaluminium RAL 9006
Tiefe:
400 mm
Ordnerhöhe:
5 OH
Höhe:
1935 mm
Gewicht:
122 kg
Breite:
950 mm
Weitere Suchbegriffe: Multifunktionsschrank, Universal-Schrank, Universalschrank, Vielzweck-Schrank, Vielzweckschrank, mehrzweckschrank schäfer shop, allzweckschrank, universalschrank 4 fachböden, 191539, 191539-SW81, Lagerschrank, Schwerlastschrank, Stahlschrank, MS-Schrank, Geräteschrank, Werkstattschrank, Magazinschrank, Aufbauregal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 543,24*
€ 635,16*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 538,01*
€ 635,16*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 635,16*
€ 755,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 628,91*
€ 748,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 605,80*
€ 720,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 571,55*
€ 680,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 538,01*
€ 640,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.