Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sparset Besteck Stockholm, inkl. Gastromulde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-191540
Hersteller:
     Esmeyer
Herst.-Nr.:
     291250
EAN/GTIN:
     4250510870877
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
191540
191540-SW81
Messer
Besteck

je 36 Messer, Löffel, Gabeln, Kuchengabel und Kaffeelöffel, inkl. Gastromulde.
Besteck Stcckholm

  • aus Chrom-Nickel-Edelstahl 18/8 bzw. 18/10, hochglanzpoliert
  • Monobloc-Messer mit Wellenschliff-Klingen


Gastromulde

  • aus grauem Kunstoff, mit 5 Fächern für bis zu 230 Besteckteile geeignet
  • Masse: B 540 x T 320 x H 75 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
Edelstahl
Ausführung:
inklusive Gastromulde aus Kunststoff
Typ:
Besteck
Material:
Chromnickelstahl
Stückzahl:
180
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3635
Frei Haus
ab € 208,37*
€ 255,02*
€ 4,95*
ab € 213,73*
€ 262,41*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,02*
€ 303,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,34*
€ 301,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,18*
€ 287,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,13*
€ 271,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,37*
€ 247,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.